Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T20 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Basic Security Suite 5 Anschlüsse GigE Trade-Up Program


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T20 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Basic Security Suite 5 Anschlüsse GigE Trade-Up Program
WatchGuard Firebox T20 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Basic Security Suite 5 Anschlüsse GigE Trade-Up Program
Artikel-Nr.:
     7406-999166021
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT20413-WW
EAN/GTIN:
     0654522669155
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Security Suite

WatchGuard Firebox T20 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Basic Security Suite 5 Anschlüsse GigE Trade-Up Program

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox T20 - Sicherheitsgerät - WatchGuard Trade-Up Program - mit 3 Jahre Basic Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Basic Security Suite Formfaktor: Extern Lokalisierung: Weltweit Prozessor: 1 x NXP QorIQ LS1023A 1 GHz RAM: 2 GB Flash-Speicher: 4 GB Anz. Anschlüsse: 5 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz (IMIX): 510 Mbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 140 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 154 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz (HTTP): 50 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 328 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 1,7 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 271 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 485 Mbps Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 1300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 100000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 8500 ¦ VLAN-Unterstützung: 10 ¦ TDR-Host-Sensoren: 5 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 10 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Hersteller-Vertriebsprogramm: WatchGuard Trade-Up Program Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,59 cm x 20,32 cm x 4,32 cm Gewicht: 880 g

WatchGuard Firebox T20 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Basic Security Suite 5 Anschlüsse GigE Trade–Up Program

Produktbeschreibung:

Ideal als eigenstä,ndige Firewall–Lö,sung
oder VPN–Gateway zur zentralisierten Prü,fung
des Datenverkehrs.
Die Firebox T20 ist eine kompakte Appliance, die
fü,r viel Sicherheit in kleinen Bü,ros
und Homeoffices sorgt.Es ist kein Geheimnis,
dass Angreifer die schwä,chste Stelle suchen,
wenn sie in ein Unternehmensnetzwerk eindringen mö,chten.
Und dies ist oft ein Arbeitsplatz zu Hause oder
ein Benutzer in einem Kleinbü,ro.
Die Firebox T20 ist ein leistungsstarkes Tool
zur Verwaltung und Umsetzung von Richtlinien in
Ihrem erweiterten Netzwerk.
Auch Remote–Mitarbeiter und kleinere Standorte
erhalten damit einen vollstä,ndigen UTM–Schutz
und so mehr Sicherheit. ,
510 Mbit/s
140 Mbit/s
154 Mbit/s
50 Mbit/s
Firewall(IMIX)
VPN (IMIX)
UTM Full Scan
HTTPS + IPS
 , ,FUNKTIONEN UND VORTEILE&bull, Fü,nf
Gigabit–Ethernet–Ports unterstü,tzen High–Speed–LANBackbone–Infrastrukturen
und Gigabit–WAN–Verbindungen.&bull,
Die WLAN–fä,hige Firebox T20–W unterstü,tzt
den 802.11acWLAN–Standard,
was schnelle Geschwindigkeiten fü,r Ihre Anwender
ermö,glicht.&bull,
Alle Protokoll– und Berichtsfunktionen sind bereits
im Lieferumfang enthalten &ndash,
mit ü,ber 100 Dashboards und Berichten, einschließ,lich
PCI und HIPAA.SICHER IM NETZ &ndash,
Ü,BERALL Die WatchGuard Firebox T20 ist eine
Appliance mit kleinem Formfaktor,
die jede Umgebung, mit der sich Ihre Anwender verbinden,
umfassend schü,tzt. Die Firebox T20 ist perfekt
fü,r Heim– und Kleinbü,ronetzwerke geeignet,
stellt ein kostengü,nstiges Sicherheitskraftpaket
dar und bietet einen kompletten und branchenfü,hrenden
Satz von Threat–Management–Lö,sungen in einem
einfach zu verwaltenden Paket,
einschließ,lich Gateway Antivirus, Inhaltsfilter
und URL Filtering,
Antispam, Intrusion Prevention und Anwendungskontrolle.SCHNELLE
UND EINFACHE BEREITSTELLUNGWatchGuard RapidDeploy
ermö,glicht die Eliminierung eines Groß,teils
des Arbeitsaufwands im Zusammenhang ,mit der
Einrichtung ,einer Firebox fü,r Ihr Netzwerk &ndash,
ohne das Bü,ro zu verlassen. RapidDeploy ist
ein ,leistungsstarkes,
cloudbasiertes Bereitstellungs– und ,Konfigurationswerkzeug,
das zum Lieferumfang aller ,WatchGuard–Firebox–Appliances gehö,rt.
Mitarbeiter ,vor Ort verbinden das Gerä,t
mit der Stromversorgung ,und dem Internet
und die Appliance stellt eine Verbindung ,zur Cloud her,
um die Konfigurationseinstellungen zu erhalten.AUTOMATISIERUNG
BIS ZUM COREWatchGuard Firebox–Appliances der
T–Serie bieten Automatisierung bis zum Core,
sodass Ihr IT–Team mehr mit weniger erreichen kann.
WatchGuard Automation Core macht eine Bereitstellung
aus der Cloud,
Blockierung von Bedrohungen, Aktualisierung von
Signaturen sowie Erkennung und Bekä,mpfung
von Malware mö,glich &ndash,
alles, ohne einen Finger zu krü,mmen.NETZWERKOPTIMIERUNG
MIT SD–WANDie Firebox T20 vereinfacht die Netzwerkoptimierung.
Dank integriertem SD–WAN kö,nnen Sie die Verwendung
kostspieliger MPLS– oder 4G/LTE–Verbindungen verringern
und Datenverkehr von Homeoffices/kleinen Bü,ros
ü,berprü,fen.
Gleichzeitig lassen sich Belastbarkeit und Leistung
des Netzwerks verbessern. , ,
 ,
Ideal For
 ,User Count
Firewall
AV
IPS
UTM
VPN
1 Gig Ports
PoE Ports
T15
Small and Home Offices
5
400 Mbps
120 Mbps
160 Mbps
52 Mbps
150 Mbps
3
N/A
T20
Small and Home Offices
5
1,7 Gbps
328 Mbps
271 Mbps
154 Mbps
485 Mbps
5
N/A
T40
Small and Midsize Business
20
3,4 Gbps
586 Mbps
510 Mbps
300 Mbps
880 Mbps
5
1
T80
Midsize Business and Distributed Enterprise
50
4,7 Gbps
1,15 Gbps
909 Mbps
631 Mbps
1,4 Gbps
8
2
 , , , ,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
3 Jahre Basic Security Suite
Breite
21,59 cm
Tiefe
20,32 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
880 g
Lokalisierung
Weltweit
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x NXP QorIQ LS1023A 1 GHz
RAM
2 GB DDR4 SDRAM
Flash–Speicher
4 GB
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
5
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS, SMTPS
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Leistung
Firewall–Durchsatz (IMIX): 510 Mbit/s ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 140 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 154 Mbit/s ¦ IPS–Durchsatz (HTTP): 50 Mbps ¦ Antivirus–Durchsatz: 328 Mbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (1.518–Byte UDP): 1,7 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz (Vollscan): 271 Mbps ¦ VPN–Durchsatz (1518–Byte UPD): 485 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–1300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 7405–100000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 8500 ¦ VLAN–Unterstützung: 10 ¦ TDR–Host–Sensoren: 5 ¦ Mobile VPN–Tunnel: 10 ¦ VPN–Tunnel f. Zweigstellen: 10
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN–Support, VLAN–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, IPv6–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL–Filterung, HTTPS–Proxy, geeignet für Wandmontage, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti–Spam–Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, DNS proxy, FTP–Proxy, HTTP–Proxy, POP3–Proxy, SMTP–Proxy, Reset–Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP–Relais, DHCP–Client, Proxy–Firewall, Anti–Viren–Schutz, RapidDeploy, Reputation Enabled Defense, Link Aggregation, DNAT–Unterstützung, TCP/UDP–Proxy, IMAP–Proxy, Access Point–Management, Explicit–Proxy, SD–WAN–Support, DSCP based QoS
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, IKEv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN / LAN) ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 4 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
1,101,388 Stunden
Kennzeichnung
VCCI Klasse A ITE, CB, IC, RoHS, FIPS 140–2, WEEE, EAL 4+, REACH, NCC, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07 Second Edition 2014–10, NTRL, IEC 62368–1: 2014 Second Edition, UL 60950–1:2014 Second Edition, IEC60950–1:2005+Am1:2009+Am2:2013, IPv6 Ready Gold, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Hersteller–Vertriebsprogramm
WatchGuard Trade–Up Program
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,8 cm
Transporttiefe
26,1 cm
Transporthöhe
18,1 cm
Transportgewicht
1,86 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Technischer Support – 3 Jahre ¦ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall watchguard, hardware-firewall, WatchGuard, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 771,84*
€ 863,62*
Lager 7406
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 772,72*
€ 863,70*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,62*
€ 1.022,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,97*
€ 1.003,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,85*
€ 976,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.