Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ 570 Wireless-Ac Intl Totalsecure Essential Edition 1 Jahr Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL TZ 570 Wireless-Ac Intl Totalsecure Essential Edition 1 Jahr Gateway
SonicWALL TZ 570 Wireless-Ac Intl Totalsecure Essential Edition 1 Jahr Gateway
Artikel-Nr.:
     7406-999007450
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-5658
EAN/GTIN:
     0758479256588
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ 570 Wireless-Ac Intl Totalsecure Essential Edition 1 Jahr Gateway

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ570W - Essential Edition - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 5 - mit 1 Jahr TotalSecure Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 1 Jahr TotalSecure Formfaktor: Desktop Lokalisierung: International Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s
    Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2 Gbps
    Anwendungsdurchsatz: 2,5 Gbit/s
    IPS-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 2 Gbps
    TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 750 Mbit/s
    VPN-Durchsatz (IPSec): 1,8 Gbps
    Verbindungsrate: 16.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
    SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 200)
    VPN-Tunnel (Site-to-Site): 200
    IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500)
    SPI-Verbindungen: 1250000
    DPI-Verbindungen: 400000
    DPI SSL-Verbindungen: 50000
    Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500
    Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 990 g

SonicWALL TZ 570 Wireless–Ac Intl Totalsecure Essential Edition 1 Jahr Gateway

Produktbeschreibung:

inkl. Gateway AV, AS, IPS, CFPS, DPI–SSL & 24x7 Support

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Gateway
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.067,84*
€ 2.259,48*
Frei Haus
ab € 2.593,14*
€ 2.820,36*
Lager 7406
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.670,04*
€ 2.888,30*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.888,30*
€ 3.437,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,19*
€ 3.403,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,84*
€ 3.287,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,18*
€ 3.219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,04*
€ 3.177,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.