Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL NSA 3600 Advanced Edition Sicherheitsgerät 10 GigE 1U onicWALL Secure Upgrade Plus Programm 3 Jahre Option Rack-montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL NSA 3600 Advanced Edition Sicherheitsgerät 10 GigE 1U onicWALL Secure Upgrade Plus Programm 3 Jahre Option Rack-montierbar
SonicWALL NSA 3600 Advanced Edition Sicherheitsgerät 10 GigE 1U onicWALL Secure Upgrade Plus Programm 3 Jahre Option Rack-montierbar
Artikel-Nr.:
     7406-994466560
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     01-SSC-1733
EAN/GTIN:
     0758479017332
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall

SonicWALL NSA 3600 Advanced Edition Sicherheitsgerät 10 GigE 1U onicWALL Secure Upgrade Plus Programm 3 Jahre Option Rack-montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall NSa 3600 - Advanced Edition - Sicherheitsgerät - Secure Upgrade Plus Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Rack-montierbar - 1U RAM: 2 GB Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 3,4 Gbit/s ¦ Full Deep Packet Inspection (DPI)-Durchsatz: 500 Mbps ¦ Anwendungsdurchsatz: 1,1 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 1,1 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 600 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 900 Mbit/s ¦ SSL-Durchsatz: 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 20.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: SPI-Verbindungen: 325000 ¦ DPI-Verbindungen: 175000 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 48 ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 1000 ¦ IPSec-VPN-Verbindungen: 50 ¦ SSL-VPN-Benutzer: 2 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Preistyp: onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (3 Jahre Option) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 48,5 cm x 4,5 cm Gewicht: 6,15 kg

SonicWALL NSA 3600 Advanced Edition Sicherheitsgerät 10 GigE 1U onicWALL Secure Upgrade Plus Programm 3 Jahre Option Rack–montierbar

Produktbeschreibung:

Beim Zugriff auf interne und externe geschäftskritische Anwendungen müssen sich kleine Firmen genauso wie große Organisationen auf ihre Netzwerke verlassen können. Zwar profitieren Unternehmen von den neuesten Entwicklungen im Netzwerkbereich, doch gleichzeitig müssen sie sich gegen eine wachsende Zahl komplexer und finanziell motivierter Angriffe zur Wehr setzen, deren Ziel es ist, die Datenübertragung zu stören, die Performance herabzusetzen und die Datenintegrität zu beeinträchtigen. Veraltete Stateful Packet Inspection Firewalls bieten keinen ausreichenden Schutz vor böswilligen Angriffen, die auf der Anwendungsebene ansetzen. Punktuelle Produkte bieten zwar eine zusätzliche Sicherheitsschicht, bringen aber erhebliche Nachteile mit sich: Sie sind kostspielig, kompliziert zu verwalten, können den Missbrauch von Netzwerkressourcen nur begrenzt kontrollieren und sind nicht in der Lage, die neuesten Mischangriffe effizient auszuschalten.
Mit ihrer innovativen Multi–Core–Architektur und ihrer patentierten Reassembly–Free Deep Packet Inspection (RFDPI)–Technologie bieten die Next–Generation Firewalls der SonicWall Network Security Appliance (NSA)–Serie umfassenden Netzwerkschutz, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Die latenzarme NSA–Serie prüft jedes einzelne Datenpaket zu 100% auf interne oder externe Bedrohungen in Echtzeit und übertrifft damit herkömmliche Sicherheitslösungen bei Weitem. Die NSA–Serie kombiniert Intrusion Prevention mit Malware–Schutz sowie Application Intelligence Control and Visualization–Funktionen und liefert so eine herausragende Performance. Die NSA–Appliances sind mit erweiterter Routing–, Hochverfügbarkeits– und High–Speed–IPSec– und VPNTechnologie ausgestattet. Zweigniederlassungen, Unternehmenszentralen und verteilte mittlere Firmennetzwerke profitieren auf diese Weise von mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Komplexität.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Breite
43 cm
Tiefe
48,5 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
6,15 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP, statisches IP Routing, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Leistung
Firewall–Durchsatz: 3,4 Gbit/s ¦ Full Deep Packet Inspection (DPI)–Durchsatz: 500 Mbps ¦ Anwendungsdurchsatz: 1,1 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 1,1 Gbit/s ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 600 Mbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 900 Mbit/s ¦ SSL–Durchsatz: 300 Mbps ¦ VPN–Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 20.000 Verbindungen pro Sekunde
Kapazität
SPI–Verbindungen: 7405–325000 ¦ DPI–Verbindungen: 7405–175000 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 48 ¦ VPN–Tunnel (Site–to–Site): 1000 ¦ IPSec–VPN–Verbindungen: 50 ¦ SSL–VPN–Benutzer: 2 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN–Support, Lastenausgleich, Schutz vor DoS–Angriffen, Virenschutz–Analyse, Intrusion Prevention System (IPS), URL–Filterung, Deep Inspection, DDos–Angriffschutz, Stateful switchover (SSO), Anti–Spam–Schutz, Anti–Malware–Schutz, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, Bandbreitensteuerung, Link Aggregation Control Protocol (LACP), NetFlow, IPFIX
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SHA–1, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, interne Benutzerdatenbank, Active Directory, XAUTH–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1p
IP–Telefonie
VoIP–Protokolle
SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
IP–Telefoniefunktionen
Unterstützung für VoIP–Gatekeeper, VoIP – Verwaltung der ausgehenden Bandbreite
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
2 x 10 GBase–X – SFP+ ¦ 4 x 1000Base–X – SFP (mini–GBIC) ¦ 12 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x USB – Type A ¦ 1 x 1000Base–T (Verwaltung) – RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
16.8 Jahre
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, C–Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, EMC, RoHS, FIPS 140–2, WEEE, ANATEL, REACH, ICES Class A, KCC Class A, VPNC–zertifiziert, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A
Preistyp
onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (3 Jahre Option)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
74.3 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
SonicOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Sonicwall Lizenzen, hardware-firewall, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.023,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.309,68*
€ 8.698,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.250,69*
€ 8.628,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.092,85*
€ 8.440,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.023,15*
€ 8.357,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.