| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-992662656 Herst.-Nr.: 12593-M1-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3 Jahre Essential Maintenance Renewal für Veritas Backup Exec 20 Agent für Applications and Databases (1+) Band S License Download Win, Multilingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für Veritas Backup Exec Agent for Application and Databases - 3 Jahre Service & Support: Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen: Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit: 3 Jahre Reaktionszeit: 30 Min. Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software-Titel: Veritas Backup Exec Agent for Application and Databases Lizenztyp: On-Premise Lizenz Anzahl Lizenzen: 1 Server Lizenzpreise: Volumen, Corporate / Unternehmens- Lizenzprogramm: Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
3 Jahre Essential Maintenance Renewal für Veritas Backup Exec 20 Agent für Applications and Databases (1+) Band S License Download Win, Multilingual Produktbeschreibung: Kritische IT–Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24–stündigen Zugang zu Symantecs Support–Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt. Technische Details: Allgemein Typ Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit 3 Jahre Serviceverfügbarkeit 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software Software–Titel Veritas Backup Exec Agent for Application and Databases Installationstyp Lokal installiert Lizenztyp On–Premise Lizenz Lizenzpreise Volumen, Corporate / Unternehmens– Lizenzprogramm Veritas Corporate Licensing Program (CLP) Details Service & Support Telefonberatung – 3 Jahre – Reaktionszeit: 30 Min. Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| | | |
| |