Axis TU9001 Editing-Controller
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Axis TU9001 - Editing-Controller Typ: Editing-Controller Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,2 cm - 18,5 cm - 12,2 cm Gewicht: 1,256 kg Controller: Joystick Anz. Jog Dials: 1
Axis TU9001 Editing–Controller
Produktbeschreibung:
Modulares SystemLanglebigProfessionelles und modernes
DesignKonfigurierbares LCD–DisplayEinfach zu installierenFlexible
OptionenDieses modulare System mit separaten Joystick–
und Tastaturmodulen bietet große Flexibilität.
Sie können zwischen einer einfachen Lösung – die
beispielsweise nur mit einem Joystick ausgestattet
ist – oder einer Komplettlösung mit zwei Modulen
für das Kamera– und Video Management wählen.
Diese aus strapazierfähigen – chemikalienbeständigen
Materialien gefertigten Module verfügen über ein
professionelles und modernes Design – das sich
nahtlos in jeden Überwachungsraum einfügt.
Joystick oder Jog Dial? Sie entscheiden!Mit der
Zwei–in–Eins–Funktionalität können Sie den AXIS
TU9002 Joystick als Joystick oder Jog Dial verwenden.
Er verfügt über drei Achsen – einen Drehregler
und acht anwendungsspezifisch konfigurierbare
Funktionstasten.
Darüber hinaus können Sie mit der Umschalttaste
problemlos zwischen verschiedenen Anwendungen
wechseln – beispielsweise dem Joystick– und Jog–Dial–Modus.
Sie können problemlos durch aufgezeichnete Videos
navigieren oder PTZ–Kameras präzise und reaktionsschnell steuern.
Außerdem können Sie diesen Joystick als Maus verwenden.Einfache
Steuerung und InstallationMit unserer Tastatur
AXIS TU9003 können Sie schnell zwischen Arbeitsbereichen
– Kameras – Ansichten und PTZ–Voreinstellungen
in AXIS Camera Station Pro oder einer anderen
kompatiblen Video Management Software (VMS) wechseln.
Sie verfügt über ein LCD–Display – das über ein
VMS gesteuert werden kann.
Darüber hinaus ermöglicht eine Metallhalterung
das einfache Verbinden von Tastatur und Joystick
– sodass sie sich eher wie eine einzige Steuerungseinheit anfühlen.
Diese Module eignen sich sowohl für Links– als
auch für Rechtshänder und lassen sich über eine
USB–Schnittstelle einfach installieren.
Die komplette AXIS TU9001 verbindet die beiden
Module miteinander – wobei der Joystick als USB–Hub dient.
Technische Details:
Allgemein
Videosystem
Merkmale
PTZ–Kamerasteuerung
Videosteuerung
Kit–Inhalt
Kit–Inhalt
1 x Steuereinheit – Axis TU9002
1 x Tastatur – Axis TU9003
3 x USB–Kabel
Terminals
Terminals
2 x USB – USB–C
1 x USB – USB Typ A, 4–polig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% RH (non–condensing)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre