Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Barebone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle Barebone
Shuttle Barebone
Artikel-Nr.:
     7405B-999968546
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     X50V9U3
EAN/GTIN:
     887993006215
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle

Shuttle Barebone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC X50V9U3 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 i3-1315U 1,2 GHz - 0 GB - keine HDD - LED 39,6 cm (15.6") Typ: PC-Barebone - All-in-One (Komplettlösung) Prozessor: 1 x Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U / 1,2 GHz (bis zu 4,5 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 10 MB Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 39,6 cm (15.6") - LED - 1366 x 768 (HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39,1 cm x 4,2 cm x 32,7 cm Gewicht: 3,5 kg

Shuttle Barebone

Produktbeschreibung:

Der Shuttle XPC X50V9U3 ist ein All–in–One–PC, der Leistung und Vielseitigkeit für verschiedene Einsatzbereiche vereint. Mit einem 15,6–Zoll–LED–Touchscreen–Display mit einer nativen Auflösung von 1366 x 768 bietet er eine hervorragende Bildschärfe und eignet sich somit ideal für Präsentationen und Multimedia–Anwendungen. Der integrierte Realtek ALC888S–Audio–Codec und die Stereolautsprecher verbessern das Seherlebnis durch klaren Klang, während die integrierte 1920 x 1080–Webcam für hochwertige Videokommunikation sorgt. Angetrieben von einem Intel Core i3–Prozessor mit einer Taktrate von 1,2 GHz und einer maximalen Turbo–Geschwindigkeit von 4,5 GHz, bewältigt der X50V9U3 mehrere Aufgaben effizient. Ausgestattet mit DDR5–RAM–Technologie und erweiterbaren Speicherslots bietet er Flexibilität für zukünftige Upgrades. Dank USB 3.2, HDMI, VGA und Bluetooth 4.2 stehen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, sodass er sich sowohl für den Einsatz im Büro als auch zu Hause eignet. Der Shuttle XPC X50V9U3 vereint ein benutzerfreundliches Design mit zuverlässiger Leistung für die täglichen Computeranforderungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13. Gen.) i3–1315U
Taktfrequenz
1,2 GHz (P–Kern) / 900 MHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja
Diagonalabmessung
39,6 cm (15.6")
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild–Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
1920 x 1080
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8821CE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2242/2260/2280
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer
1 x Mikrofon
4 x USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset, 4 Thermal–Pads
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Kennzeichnung
CB, BSMI, FCC, VCCI, RCM
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
39,1 cm
Tiefe
4,2 cm
Höhe
32,7 cm
Gewicht
3,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%

Weitere Suchbegriffe: barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 524,91*
€ 579,83*
Frei Haus
ab € 524,69*
€ 583,62*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,11*
€ 596,49*
Frei Haus
ab € 556,41*
€ 613,95*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 560,68*
€ 621,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,26*
€ 739,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,68*
€ 667,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.