Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim TurboMetal SSD 4 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim TurboMetal SSD 4 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s
Verbatim TurboMetal SSD 4 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999961030
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     0023942320234
Suchbegriffe:
USB Festplatte
USB Festplatten
USB HDD
USB Hard Drive
Verbatim TurboMetal SSD 4 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s

Verbatim TurboMetal SSD 4 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Metall · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C® (USB4®) · Serie (Festplatten): TurboMetal · Software im Lieferumfang: Nero Backup–Software (unterstützt nur Windows),Formatierungssoftware (unterstützt nur Windows) · Speicherkapazität: 4 TB · Transferrate max. (Lesen): 3700 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 3600 MB/s

Technische Details:

Allgemeines
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail)
Retail
Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
4096 GB
Transferrate
3700 MB/s
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
150 g

Weitere Suchbegriffe: USB Harddisk, USB SSD, usb festplatte, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 330,47*
€ 381,45*
1
Frei Haus
ab € 358,95*
€ 411,88*
1
€ 1,95*
ab € 365,85*
€ 416,92*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 363,45*
€ 420,09*
4
Frei Haus
ab € 390,36*
€ 437,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.