Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim TurboMetal SSD 1 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim TurboMetal SSD 1 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s
Verbatim TurboMetal SSD 1 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s
Artikel-Nr.:
     7405B-999961029
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32021
EAN/GTIN:
     0023942320210
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim TurboMetal SSD 1 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s

Verbatim TurboMetal SSD 1 TB USB4 r/w 3700/3600 MB/s

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Metall · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C® (USB4®) · Serie (Festplatten): TurboMetal · Software im Lieferumfang: Nero Backup–Software (unterstützt nur Windows),Formatierungssoftware (unterstützt nur Windows) · Speicherkapazität: 1 TB · Transferrate max. (Lesen): 3700 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 3600 MB/s

Technische Details:

Allgemeines
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail)
Retail
Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
1024 GB
Transferrate
3700 MB/s
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
150 g

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 116,17*
€ 120,72*
1
€ 5,95*
ab € 122,55*
€ 127,34*
1
€ 6,78*
ab € 124,12*
€ 129,18*
1
€ 5,95*
ab € 126,24*
€ 131,22*
Lager 7405
29
1
€ 1,00*
ab € 130,99*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.