Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet network switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet network switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet
Planet network switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999947518
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GS-4210-16UP8T4X
EAN/GTIN:
     4711605287906
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Planet network switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet

Planet network switch Managed L2/L4 Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

PLANET GS–4210–16UP8T4X. Switch–Typ: Managed –
Switch–Ebene: L2/L4.
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ: Gigabit
Ethernet (10/100/1000) – Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports: 24 – Anzahl installierte
SFP Module: 4.
Vollduplex. MAC–Adressentabelle: 16000 Eintragungen
– Routing–/Switching–Kapazität: 128 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1D – IEEE 802.1Q – IEEE
802.1ab – IEEE 802.1p – IEEE 802.1s – IEEE 802.1w
– IEEE 802.3 – IEEE...

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
16–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 443,20*
€ 502,10*
€ 1,93*
ab € 455,90*
€ 515,43*
Frei Haus
ab € 461,28*
€ 522,58*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 504,47*
€ 569,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,22*
€ 677,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,52*
€ 658,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,01*
€ 646,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.