LevelOne Switch 8 x 10/100/1000 PoE Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LevelOne GEP-0821 - Switch - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE) Power Over Ethernet (PoE): PoE Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, PoE, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Port-Weiterleitung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 2 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,5 cm x 28 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,3 kg
LevelOne Switch 8 x 10/100/1000 PoE Desktop
Produktbeschreibung:
– Kompatibel mit IEEE802.3 – 802.3ab – 802.3af
– 802.3u und 802.3x– 8 x PoE Ports mit jeweils
15.4W zur Versorgung von PoE–PD–Geräten– Bietet
sichere und zuverlässige Stromversorgung für WLAN
Access Points oder Netzwerk–Kameras– Auto–Erkennung
und Schutz von nicht–standardgemäßen Ethernetgeräten–
Unterstützt 10/100/1000Mbps Base–T Anwendungen–
Auto–MDI/MDI–X Erkennung an jedem RJ–45 Port–
Internes Netzteil– Kompaktes Design passt in alle
WLAN–Anwendungen– PoE–Gesamtleistung: 123.2WProduktübersichtDer
LevelOne GEP–0821 ist ein High–Performance 10/100/1000Mbps
Gigabit Ethernet PoE Switch.
Jeder PoE–Port liefert bis zu 15.4W. Das PoE–Gesamtbudget
beträgt 123.2W.
Der Switch erkennt automatisch IEEE802.3af–konforme
PD–Geräte und versorgt diese mit Strom und Daten
über ein einziges Kabel.
Der Switch ist die ideale Lösung für Office– und
Industrieanwender – die eine Kombination aus PoE–
und Nicht–PoE–Geräten verwenden.Fortschrittliche
Switch–Technologie mit PoE–FunktionDer GEP–0821
bietet fortschrittliche Switch–Technologie kombiniert
mit der PoE–Versorgung von Netzwerkgeräten über
Ethernetkabel.
Dadurch können Netzwerke kosteneffizient erweitert werden.
Der GEP–0821 kombiniert Daten– und Stromversorgung
(PoE) in einem Gerät und ermöglicht somit den
Betrieb von IP–Kameras oder Access Points – ohne
weitere Kabelverbindungen und Steckdosen.
Der Installationsaufwand und die Kosten werden
minimiert.Stabile und zuverlässige Netzwerk–UmgebungenDer
GEP–0821 ermöglicht den Aufbau einer stabilen
und zuverlässigen High–Speed LAN–Umgebung.
Mit seiner Store–and–Forward Switching–Architektur
bietet er zuverlässige Filterung von CRC–Fehlerpaketen
und Non–blocking Paketweiterleitung.Einfach zu
bedienenDer GEP–0821 bietet flexible Rackmontage
oder Desktop–Anwendung.
Er ist ideal für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen
geeignet – die PoE für Wireless Access Points
– IP–basierte Überwachungskameras oder IP–Telefone
an verschiedenen Orten einfach – effizient und
kostengünstig zur Verfügung
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, PoE, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Paketfilterung, Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Port–Weiterleitung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2 A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC
Maße und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)