Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SSD 2.0 TB External SC750 U3.2 Gen2 Black Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA SSD 2.0 TB External SC750 U3.2 Gen2 Black Titanium
ADATA SSD 2.0 TB External SC750 U3.2 Gen2 Black Titanium
Artikel-Nr.:
     7405B-999912844
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SC750-2000G-CCBK
EAN/GTIN:
     4711085948311
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

ADATA SSD 2.0 TB External SC750 U3.2 Gen2 Black Titanium

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA SC750 - SSD - 2000 GB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 2000 GB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarzes Titan Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27.5 mm x 53 mm x 11.9 mm Gewicht: 11.15 g

ADATA SSD 2.0 TB External SC750 U3.2 Gen2 Black Titanium

Produktbeschreibung:

Das externe Solid–State–Laufwerk ADATA SC750 vereint Portabilität mit hoher Leistung und ist ideal für Benutzer, die unterwegs schnellen Zugriff auf ihre Daten benötigen. Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 1050 MB/s und einer USB 3.2 Gen 2–Schnittstelle können Dateien schnell übertragen werden, was die Produktivität steigert. Es arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 50 °C und gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen. Ausgestattet mit einem USB–C–Anschluss ist dieses Laufwerk mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel und somit eine vielseitige Wahl für Profis und Gelegenheitsnutzer gleichermaßen. Das schlanke Design und das geringe Gewicht des ADATA SC750 erleichtern den Transport und bieten gleichzeitig beeindruckende Speicherkapazitäten und die Einhaltung mehrerer Standards, darunter FCC, RoHS, KCC und UKCA.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Breite
27.5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
11.9 mm
Gewicht
11.15 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS 13 oder später, Linux Kernel 6 oder höher, Android 13 oder höher
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, UKCA, KCC, RoHS
Farbe
Schwarzes Titan
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 102,84*
€ 107,16*
€ 5,95*
ab € 111,94*
€ 116,45*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 113,70*
€ 118,38*
12 Tage
5
€ 6,29*
ab € 115,39*
€ 120,03*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 116,58*
€ 121,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.