Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ANW 5420 20G CL4 4P Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ANW 5420 20G CL4 4P Module
HPE ANW 5420 20G CL4 4P Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999900844
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0U63A
EAN/GTIN:
     0190017650715
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul

HPE ANW 5420 20G CL4 4P Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module - Switch - 20 Anschlüsse - managed - Plugin-Modul Gerätetyp: Switch - 20 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: Luftstrom von vorne nach hinten Plugin-Modul 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 20 x 10/100/1000 (PoE Class 4) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE Class 4 Routing Protocol: IGMP, OSPF, VRRP, IGMPv3, MLDv2, ECMP, statisches IP Routing, statisches IPv6-Routing, RSTP, MSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: RMON, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, SFTP, SSH, CLI, NTP Leistungsmerkmale: QoS, Layer 2 switching, Layer 3 Routing, VRRP-Unterstützung, UDLD, LACP, ToS, EQS, REST API interface, sFlow, Rapid PVST+, MVRP, BPDU, Support von LRM Optic Produktzertifizierungen: IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1t, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,3 cm x 22,9 cm x 4,3 cm Gewicht: 848.2 g

HPE ANW 5420 20G CL4 4P Module

Produktbeschreibung:

Die HPE Aruba Networking CX 5420 Switch–Serie verfügt über ein intelligentes, flexibles und modulares Layer–3–Switch–Chassis, das für die Campus– und Zweigstellennetzwerke heutiger kleiner und mittelgroßer Unternehmen ausgelegt ist, mit integrierten MACsec–Hardware–, Analyse– und Automatisierungsfunktionen. Das CX 5420 Switch–Chassis ist Teil des CX–Switch–Portfolios und bietet eine Zugriffsebenen–Lösung der Enterprise–Klasse, die einfach bereitzustellen, unkompliziert, sicher und ausfallsicher ist. Durch die Kombination eines voll programmierbaren Betriebssystems mit der HPE Aruba Networking Network Analytics Engine (NAE) stellt der CX 5420 Switch branchenführende Überwachungs– und Fehlerbehebungsfunktionen für das gesamte Netzwerk bereit. Eine leistungsstarke Gen7 ASIC–Architektur bietet Leistung und umfangreiche Funktionsunterstützung mit flexibler Programmierbarkeit für die Anwendungen von morgen. Dieser fortschrittliche modulare 4U–Chassis–Switch bietet bis zu 960 Gbit/s mit geringer Latenz, 6 Line–Card–Slots halber Breite, VSX Live Upgrade und HPE Smart Rate 10 GbE bis zu 90 W Klasse 8 PoE mit BGP/OSFP/PIM–Support.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 20 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten Plugin–Modul 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
20 x 10/100/1000 (PoE Class 4) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE Class 4
Routing Protocol
IGMP, OSPF, VRRP, IGMPv3, MLDv2, ECMP, statisches IP Routing, statisches IPv6–Routing, RSTP, MSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, SNMP 2c, SNMP 3, TFTP, SFTP, SSH, CLI, NTP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
QoS, Layer 2 switching, Layer 3 Routing, VRRP–Unterstützung, UDLD, LACP, ToS, EQS, REST API interface, sFlow, Rapid PVST+, MVRP, BPDU, Support von LRM Optic
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1t, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE Class 4
4 x 1/10 GBase–LRM SFP+
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 62368–1: 2014 Second Edition, IEC 62368–1:2018 Third Edition, IEC 60825–1:2014, EN 60825–1:2014 + A11:2021, Laser Class 1, EN 62368–1:2014+A11:2017 2nd Ed., EN IEC 62368–1:2020+A11:2020 Third Edition, UL 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1–19, CNS 15598–1:2020, EN 55032:2015+A11:2020 Class A, CISPR 32:2015+AMD1:2019 Class A, FCC Part 15 B Class A, VCCI, Directive 2014/35/EU, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, IEC 61000–4–8, IEC 61000–4–11, EN IEC 61000–3–2, IEC/EN 61000–3–3
Maße und Gewicht
Breite
21,3 cm
Tiefe
22,9 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
848.2 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.325,12*
€ 4.472,02*
Frei Haus
ab € 4.411,50*
€ 4.554,96*
€ 1,93*
ab € 4.653,91*
€ 4.794,80*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 4.705,25*
€ 4.857,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.857,10*
€ 5.779,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.818,68*
€ 5.734,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.741,83*
€ 5.642,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.716,21*
€ 5.612,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.705,25*
€ 5.599,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.