Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SSD 500 GB Premium 1.8" USB 3.2 Gen1 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso SSD 500 GB Premium 1.8" USB 3.2 Gen1 Black
Intenso SSD 500 GB Premium 1.8" USB 3.2 Gen1 Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999888946
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823451
EAN/GTIN:
     4034303034970
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso SSD 500 GB Premium 1.8" USB 3.2 Gen1 Black

Intenso SSD 500 GB Premium 1.8" USB 3.2 Gen1 Black

Produktbeschreibung:

Der Trend geht zur Premium–SSD. Ausgezeichnet
mit dem Red Dot Design Award glänzt die Intenso
SSD Premium im hochwertigen Metallgehäuse,
in drei stylischen Farben, zu Hause, im Urlaub
oder auf Geschäftsreise.
Mit minimalen Abmaßen von nur 90 x 54 x 9 mm u
Allgemeines Bauform 1,8 Bauform (Intern/Extern)
Extern Technische Daten Typ Solid State Disk Festplatten
Solid State Disk Speicherkapazität 500 GB
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemeines
Bauform
1,8 "
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail)
Retail
Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplattentyp
Serial ATA
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
500 GB
Anschluss–Protokoll
SATA
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
49 g
Abmessungen
90 x 54 x 9 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 46,70*
€ 6,78*
ab € 35,54*
€ 47,21*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 47,23*
€ 8,50*
ab € 34,25*
€ 49,33*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 43,71*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.