LevelOne Switch 26x GE 2x40/100GbE 19" 185W 24xPoE Rack-Modul
LevelOne Switch 26x GE 2x40/100GbE 19" 185W 24xPoE Rack–Modul
Produktbeschreibung:
Der LevelOne XQS–3126 ist ein Hochleistungs–L3–Managed–TOR–Switch
– der speziell für anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen
und Cloud–Computing entwickelt wurde.
Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hardwarearchitektur
bietet er branchenführende Switching–Leistung
und geringe Latenz.
Mit Unterstützung von Wire–Speed L2 – L3 und L4
Funktionen sowie essentiellen Netzwerkdiensten
wie IPv6 – Traffic–Analyse und Virtualisierung
gewährleistet der XQS–3126 maximale Netzwerkverfügbarkeit
und Zuverlässigkeit durch integrierte Redundanz–
und unterbrechungsfreie Betriebsmechanismen.Leistung
und SkalierbarkeitBietet branchenführende Switching–Leistung
mit bis zu 880 Gbps Kapazität – unterstützt durch
Hochleistungs–ASICs und Multi–Core–Prozessoren.Erfüllt
die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rechenzentren
an hohe Leistung – Kapazität – Dichte und Skalierbarkeit.HochverfügbarkeitGewährleistet
unterbrechungsfreien Betrieb durch redundante
Stromversorgung – modulare Hot–Swap–Komponenten
und nahtlose Failover–Mechanismen.Unterstützt
fortschrittliche Redundanzprotokolle wie STP/RSTP/MSTP
– VRRP – Ringnetzwerkschutz – Dual–Uplink und
LACP.Bietet ISSU und GR für unterbrechungsfreie
Software–Upgrades und reibungslose Neustarts.Virtualisierung
und EffizienzOptimiert die Ressourcenauslastung
und verbessert die Netzwerkleistung durch Virtual
Switch System (VSS) Technologie.Verdoppelt die
Leistung durch Eliminierung von STP–Blockierungen
und Maximierung der Link–Auslastung.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Hot–Swap/Hot–Plug; Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Netzwerk
Technische Daten