Fanvil Portable WiFi Phone SIP Wi-Fi WLAN CLIP Wasserdicht/-fest
Fanvil Portable WiFi Phone SIP Wi–Fi WLAN CLIP Wasserdicht/–fest
Produktbeschreibung:
Fanvil W611W V2. Produkttyp: IP–Mobiltelefon –
Produktfarbe: Schwarz – Hörertyp: Kabelloses Mobilteil.
Linienanzahl: 4 Zeilen – Telefonbuch Kapazität:
1000 Eintragungen.
Display: LCD – Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2.4")
– Display–Auflösung: 240 x 320 Pixel.
Sprachcodec: G.711a – G.711u – G.729A – G.729B – iLBC.
WLAN–Standards: 802.11a – 802.11b – 802.11g –
Wi–Fi 4 (802.11n) – Wi–Fi 5 (802.11ac) – Wi–Fi
6 (802.11ax) – Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP – WPA – WPA2–PSK
Technische Details:
Allgemeines
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Voice–Over–IP
Netzwerkprotokolle
SIP; TCP/IP; VOIP
Telefon–Funktionen
CLIP; Telefonbuch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Wasserdicht/–fest
Schnurlostechnik
5G; GSM 900/1800 (Dualband); LTE