Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 850W Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 850W Power over Ethernet
Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 850W Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999857844
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     562041
EAN/GTIN:
     0766623562041
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 850W Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet - Switch - 54 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 54 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 850 W Leistung: Weiterleitungsrate: 160,7 Mpps
    Pufferspeicher: 16 Mbit
    Backplane-Geschwindigkeit: 216 Gbps Kapazität: ACL Tabelle: 4000
    IPv6 Routin-Einträge: 24000
    IPv4-Routing-Eingänge: 4000
    VLAN-Schnittstelle: 1000
    Max. Anzahl an VLANs: 4000 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, DHCP Leistungsmerkmale: QoS, DSCP-Unterstützung, CoS, LLDP, IGMP Snooping, ICMP, Metallgehäuse, Port-Spiegelung, selbstheilendes Netzwerk, Store-and-Forward, Cloud-verwaltet, Traffic-Priorisierung, VLAN Tagging, STP Support, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, Link Aggregation, LACP, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, DHCP-Client, DHCP-Relais, DHCP-Server, DHCP-Snooping, MLD-Snooping Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 35 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,5 kg

Intellinet 54–P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 850W Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der IC Intracom Intellinet–Switch bietet Leistung mit 48 10/100/1000 (PoE+)–Ports und 6 10–Gigabit–SFP+–Uplink–Ports, die für verschiedene Netzwerkanforderungen geeignet sind. Mit einer maximalen Kapazität von 1000 IPv4–Routing–Einträgen und 24000 IPv6–Routing–Einträgen ist dieser Switch für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen ausgelegt. Er unterstützt eine Reihe von Fernverwaltungsprotokollen, darunter SNMP, Telnet und HTTP, und gewährleistet so eine einfache Verwaltung und Überwachung. Die Quality–of–Service–Funktionen und VLAN–Tagging–Fähigkeiten verbessern die Priorisierung des Datenverkehrs und ermöglichen einen effizienten Netzwerkbetrieb. Der Switch ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht und mit einem Rack–Montagesatz ausgestattet. Er arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einem Feuchtigkeitsbereich von 5 % bis 95 %. Das Gerät entspricht mehreren Standards, darunter FCC, RoHS und NDAA, und gewährleistet so Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Mit einem PoE–Budget von 850 W und Unterstützung für eine Vielzahl von Netzwerkfunktionen wie IGMP–Snooping, QoS und Class of Service ist dieser Switch eine Lösung für moderne Netzwerkaufgaben.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 54 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
850 W
Leistung
Weiterleitungsrate: 160,7 Mpps
Pufferspeicher: 16 Mbit
Backplane–Geschwindigkeit: 216 Gbps
Kapazität
ACL Tabelle: 4000
IPv6 Routin–Einträge: 24000
IPv4–Routing–Eingänge: 4000
VLAN–Schnittstelle: 1000
Max. Anzahl an VLANs: 4000
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, DHCP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
QoS, DSCP–Unterstützung, CoS, LLDP, IGMP Snooping, ICMP, Metallgehäuse, Port–Spiegelung, selbstheilendes Netzwerk, Store–and–Forward, Cloud–verwaltet, Traffic–Priorisierung, VLAN Tagging, STP Support, MSTP Support, RSTP–Unterstützung, Link Aggregation, LACP, Flusskontrolle, Vollduplex–Modus, Halbduplex–Modus, DHCP–Client, DHCP–Relais, DHCP–Server, DHCP–Snooping, MLD–Snooping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000Base–TX (PoE+) RJ–45 PoE+ – 30 W
6 x Gigabit LAN SFP+ Uplink
1 x Konsole RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
900 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
19" Montagerahmen, Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, UKCA, NDAA
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6,44 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,02*
€ 1.158,42*
€ 1,93*
ab € 1.053,95*
€ 1.167,61*
Frei Haus
ab € 1.159,80*
€ 1.263,52*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.290,66*
€ 1.407,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.293,34*
€ 1.407,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,03*
€ 1.674,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,18*
€ 1.667,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,39*
€ 1.592,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,18*
€ 1.559,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,66*
€ 1.535,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
562003
€ 242,95*
Sonstiges
Intellinet
562010
€ 148,82*
Sonstiges
Intellinet
561969
€ 745,29*
Sonstiges
Intellinet
561631
€ 95,05*
Sonstiges
Intellinet
562034
€ 108,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.