Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port 2.5G Switch 8xRJ45 1xSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 8-Port 2.5G Switch 8xRJ45 1xSFP+
Intellinet 8-Port 2.5G Switch 8xRJ45 1xSFP+
Artikel-Nr.:
     7405B-999857843
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     562096
EAN/GTIN:
     0766623562096
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch

Intellinet 8-Port 2.5G Switch 8xRJ45 1xSFP+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet - Switch - 9 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 9 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000/2.5G + 1 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) Leistung: Weiterleitungsrate: 44.64 Mpps
    Pufferspeicher: 8.1 Mbit
    Backplane-Geschwindigkeit: 60 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, LED-Statusanzeige Produktzertifizierungen: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 11 cm x 2,8 cm Gewicht: 500 g

Intellinet 8–Port 2.5G Switch 8xRJ45 1xSFP+

Produktbeschreibung:

Der IC Intracom Intellinet–Switch ist sowohl für den Einsatz auf dem Schreibtisch als auch an der Wand konzipiert und eignet sich für verschiedene Netzwerkumgebungen. Mit seiner robusten Bauweise und dem langlebigen Metallgehäuse gewährleistet dieser Switch auch unter anspruchsvollen Bedingungen Zuverlässigkeit. Er arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und kann Lagertemperaturen von bis zu –40 °C und bis zu 70 °C standhalten, wodurch er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Mit 8 Ports, die Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2,5 G unterstützen, sowie einem zusätzlichen 10–Gigabit–SFP+–Uplink–Port ist dieser Switch mit Auto–Negotiation– und Auto–Uplink–Funktionen (MDI/MDI–X) ausgestattet. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, während LED–Statusanzeigen die Benutzer über den Strom– und Verbindungs–/Aktivitätsstatus informieren. Der Switch erfüllt mehrere Standards, darunter FCC, RoHS und NDAA, und gewährleistet so, dass er die behördlichen Anforderungen für verschiedene Installationen erfüllt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 9 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000/2.5G + 1 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung
Weiterleitungsrate: 44.64 Mpps
Pufferspeicher: 8.1 Mbit
Backplane–Geschwindigkeit: 60 Gbps
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Auto–Negotiation, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store–and–Forward, Vollduplex–Modus, Halbduplex–Modus, LED–Statusanzeige
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 2.5 GBase–T RJ–45
1 x Gigabit LAN SFP+ Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 12 V – 1.5 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, UKCA, NDAA
Maße und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
500 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
750 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 99,44*
€ 130,22*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 132,64*
€ 5,95*
ab € 111,79*
€ 142,58*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 116,16*
€ 147,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,09*
€ 158,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
562058
€ 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.