Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA CLOUD PC-MINI 6000V6.1 i12400/16/COM/500/W11P inkl. VOS[12M] Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRA CLOUD PC-MINI 6000V6.1 i12400/16/COM/500/W11P inkl. VOS[12M] Komplettsystem
TERRA CLOUD PC-MINI 6000V6.1 i12400/16/COM/500/W11P inkl. VOS[12M] Komplettsystem
Artikel-Nr.:
     7405B-999824506
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009975C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Systeme
PC & Notebook
TERRA CLOUD PC-MINI 6000V6.1 i12400/16/COM/500/W11P inkl. VOS[12M] Komplettsystem

TERRA CLOUD PC–MINI 6000V6.1 i12400/16/COM/500/W11P inkl. VOS[12M] Komplettsystem

Produktbeschreibung:

AllgemeinProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo–Frequency 4,4 GHz)BetriebssystemWindows 11 ProSoftwarevorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 KundenProzessorProzessorfamilieCore i5Anzahl ProzessorkerneHexa–Core (6 Kerne)ProzessorsockelFCLGA1700 SocketAnzahl Prozessoren1SpeicherSpeicherkapazität16 GBSpeicherlayout1 x 16 GBRAM–Speicher maximal64 GBSpeichertaktfrequenzPC4800 MHzInterner SpeichertypDDR5 SDRAMSpeicherkartensteckplätze2 Stück(e)Memory FormfaktorSO DIMM, 260–PINSpeichermediumGesamtspeicherkapazität500 GBHDD Schnittstelle2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)RAID LevelKein Raid–SupportIntegrierter KartenleserNicht vorhandenSSD SchnittstellePCIe (NVMe)SSD Speicherkapazität500 GBHDD Kapazität1 x 500 GB – SSDAnzahl Einschübe2SpeichermedienSSD M.2LeistungenSerieBusiness Micro/ Mini FormatProdukttypPersonal–ComputerGeräuschpegel21.7 dB(A) Idle–Mode Lüfterdrehzahl 2100 rpm, 31.5 dB(A) Operation Mode Lüfterdrehzahl 2900 rpm, Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5mAudio KanäleStereoMotherboard ChipsatzIntel B760Audio–SystemHigh Definition AudioDesignGehäusetypMini–FormatZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368–1, EN55032, EN55035, EN61000–3–2/3, EN62623, 89/336/ECC 24–7 ready (Regelmässige Lüfterwartung erforderlich) Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)Tastatur FormfaktorOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.Technische DetailsLokalisationInternationalLieferumfangZubehör im LieferumfangQuick Install Guide (DE/ EN/ FR), Treiber CD, Netzteil, WLAN–Antenne, Standfuss, VESA Mounting Kit inkl. SchraubenTastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.Gewicht und AbmessungenHöhe4,2 cmBreite17,5 cmTiefe17,5 cmGewicht1185 gSonstige FunktionenSchnittstelleVorne: 2x USB 3.2 Type–A, 1x USB 3.2 Type–C, 2x USB 2.0 Type–A, 1x Audio Hinten: 2x USB 3.2 Type–A, 1x USB 2.0 Type–A. 1x LAN, DC–in, 2x DP 1.4, 1x COM (austauschbar zu HDMI), 1x Kensington Lock, 1x WiFi Antennen PortKompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11KühlungAktivKonformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.Spezielle Eigenschaften1 Watt interner Lautsprecher Secure Boot TPM 2.0 Microsoft Autopilot–ready Barbone MIL–STD–810H Barebone 24–7 ready Optional StaubfilterMausMaus enthaltenOptionalGrafikIntegrierter Grafik–AdapterspeicherDynamischIntegrierter Grafik–Adapter maximale AuflösungHDMI 4096x2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840x2160 @ 60Hz (4K)GrafikkarteIntel UHD Graphics 730 (1130 MHz)Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730 (1130 MHz)Grafikschnittstellen2x Display Port (DP) Unterstützt Dual–MonitoringEnergieEnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : > 87%Stromverbrauch (Standby)Ø 1.70 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode)Maximale Eingangsleistung150 WattNennleistungØ 10 Watt Idle–Mode Ø 40 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )BetriebsbedingungenBetriebstemperatur5 °C – 50 °C Hinweis: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSD Laufwerke empfohlen und SO–DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich.Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10 – 80% (nicht kondensierend)NetzwerkEthernet (LAN)Netzwerkadapter – integriertLAN–ControllerIntel I219V, WOL/PXEWLAN–StandardsIntel AX211 Wi–Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3Optisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypOhne optisches LaufwerkEingabegerätGeräteschnittstelleUSB Hinweis: Tastatur optional erhältlich.

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–BUSINESS
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,4 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
SDRAM
Laufwerke optisch
CD–Laufwerk
Betriebssystem
Windows 10; Windows 11 Professional
Farbe
Blau
Stückzahl
2er
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
500 GB
Festplattentyp
NVMe; Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI–Express
Schnittstellen
USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
Komplettsystem
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
Der Blaue Engel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.