Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 6 TB WW Festplatte GB Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 6 TB WW Festplatte GB Extern
SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 6 TB WW Festplatte GB Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-999818334
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHE1G-006T-GBAND
EAN/GTIN:
     718037903637
Suchbegriffe:
Thunderbolt Festplatte
USB Festplatte
USB Festplatten
USB HDD

SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 6 TB WW Festplatte GB Extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD - Festplatte - 6 TB - robust - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 6 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 - USB-C Merkmale: Robust, Aluminiumgehäuse, staubsicher, wetterfest, stoßfest Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 89 mm x 133 mm x 32 mm Gewicht: 380 g

SanDisk G–DRIVE ARMORATD SPACE GREY 6 TB WW Festplatte GB Extern

Produktbeschreibung:

Die SanDisk Professional G–DRIVE –Festplatte der Enterprise–Klasse mit USB–C–Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige, große Speicherkapazität in einem eleganten Premium–Design. Die integrierte Ultrastar–Festplatte eignet sich perfekt zum schnellen Speichern und Wiedergeben von HD–Videos, Fotos, Musik und anderen High–End–Inhalten. Das stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte zum Befestigen an einem DIT–Wagen, einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei Produktionsprozessen. Die G–DRIVE–Desktopfestplatte verfügt zudem über eine anpassbare LED–Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi, ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows einfach anders formatiert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Kapazität
6 TB
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
Stoßfest, staubsicher, robust, wetterfest, Aluminiumgehäuse
Breite
89 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
380 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
130 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 – 24 pin USB–C
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – extern ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel – extern
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IP54, KC, EAC, RCM, BIS, UKCA, EOIR Courts & Appeals System (ECAS), FCC–ICES, SABER
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
18,3 cm
Transporthöhe
4,8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Weitere Suchbegriffe: USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, thunderbolt festplatte, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 211,03*
€ 247,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,24*
€ 252,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 216,66*
€ 253,83*
€ 4,95*
ab € 230,98*
€ 268,79*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 238,59*
€ 277,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.