Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC nano Barebone Mini-PC 1 x Core i3 1215U RAM 0 GB UHD Graphics 620 1GbE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPC nano Barebone Mini-PC 1 x Core i3 1215U RAM 0 GB UHD Graphics 620 1GbE Schwarz
Shuttle XPC nano Barebone Mini-PC 1 x Core i3 1215U RAM 0 GB UHD Graphics 620 1GbE Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999788855
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     NC40U3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme

Shuttle XPC nano Barebone Mini-PC 1 x Core i3 1215U RAM 0 GB UHD Graphics 620 1GbE Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC nano NC40U3 - Mini-PC - Core i3 1215U - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U (bis zu 4,4 GHz, (6 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 10 MB L3 Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 620 Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,2 cm x 14,2 cm x 4,2 cm Gewicht: 400 g

Shuttle XPC nano Barebone Mini–PC 1 x Core i3 1215U RAM 0 GB UHD Graphics 620 1GbE Schwarz

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Betriebssystem (nur für Titel): FreeDOS · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Display–Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: NC40U3 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3 i3–1215U · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 10 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3–1215U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),Mikrofon–Buchse,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – non–ECC
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 620
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6,4 cm x 1/8H)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280
Schnittstellen
6 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer ¦ USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Füße für horizontale Aufstellung, VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,2 cm
Tiefe
14,2 cm
Höhe
4,2 cm
Gewicht
400 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,2 kg

Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,55*
€ 300,76*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,13*
€ 308,18*
Frei Haus
ab € 288,61*
€ 324,85*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 290,37*
€ 325,06*
€ 6,78*
ab € 311,36*
€ 347,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,69*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.