Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X13SCH-F-B Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X13SCH-F-B Bulk
Supermicro X13SCH-F-B Bulk
Artikel-Nr.:
     7405B-999775496
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SCH-F-B
EAN/GTIN:
     0672042899104
Suchbegriffe:
Mainboards
PC Komponenten
Hardware & Netzwerk

Supermicro X13SCH-F-B Bulk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO X13SCH-F - Motherboard - ATX/MicroATX - Intel Xeon E-2400 - LGA1700-Sockel - C266 Produkttyp: Motherboard - ATX/MicroATX Prozessor: Intel Xeon E-2400 (8 Kerne) Chipsatz: Intel C266 Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: Xeon (TDP max. 95 Watt) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 5 x USB 3.2 Gen 1 + 6 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 2 x Gigabit Ethernet

Supermicro X13SCH–F–B Bulk

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Mainboard CPU–Sockeltyp Intel
Sockel 1700 (Core i) Formfaktor Micro/Mini/Flex–ATX max.
RAM 128 GB Speichertyp DDR5 Speicherbauform DIMM;
UDIMM HDD–Bus–Standard SATA 6 GB/s On–Board–Controller Grafik;
Lan; USB 3.2; USB 3.0; USB AV–Schnittstellen VGA
Bus–Typ PCI–Express Technische Daten Universelle
Schnittstellen USB 2.0;
USB 3.0

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX/MicroATX
Prozessor
Intel Xeon E–2400 (8 Kerne)
Chipsatz
Intel C266
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
Xeon (TDP max. 95 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x8 ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x SlimSAS – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x IPMI ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 6 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x SPI – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2,8 Support, PCI FW 3.3 support
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, CPU–Überhitzungsschutz, Erkennung der Lüfterdrehzahl
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Kennzeichnung
Plug and Play, Redfish API
Breite
24,38 cm
Tiefe
24,38 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 327,63*
€ 372,87*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 360,73*
€ 410,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.