Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T44U Stromversorgung über PoE. Netzteil separat erhältlich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink SIP-T44U Stromversorgung über PoE. Netzteil separat erhältlich.
Yealink SIP-T44U Stromversorgung über PoE. Netzteil separat erhältlich.
Artikel-Nr.:
     7405B-999774342
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301214
EAN/GTIN:
     6938818317864
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Yealink SIP-T44U Stromversorgung über PoE. Netzteil separat erhältlich.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Yealink SIP-T44U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - fünfwegig Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR Voice Codecs: G.722, G.723.1, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, G.729A/B Unterstützte Leitungen: 12 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Kompatible Software: Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) Gehäusefarbe: Classic Gray

Yealink SIP–T44U Stromversorgung über PoE. Netzteil separat erhältlich.

Produktbeschreibung:

• Ein Allround–SIP–Telefon für klare Kommunikation.
• Das SIP–T44U ist ein funktionsreiches Geschäftswerkzeug
für erstklassige Kommunikation und erweiterte
Funktionalität.
Das ist ein IP–Telefon mit 12 Leitungen, mit einem
2.8 Zoll großen Farb –Display und EXP43–Unterstützung.
Mit derUnited Yealink Optima HD Voice–Technologie
und dem Breitband–Codec von bietet Ihnen das T44U
hervorragendeAudioqualität und kristallklare Sprachkommunikation.
Das Ausführen von Anruffunktionen fühlt sich reaktionsfähiger
und schneller an.
Darüber hinaus verfügt das T44U über zwei USB–Ports,
die Bluetooth, Wi–Fi, USB–Headsets und USB–Aufnahmen zulassen,
und Sie können zwei beliebige davon frei nach
Ihren Bedürfnissen verwenden.
Die neueT4U–Serie von Yealink besitzt dasselbe
elegante Design der T4–Linie – aber mit Verbesserungen
für noch bessere Interoperabilität und Zusammenarbeit.
Nur das BH76–Headset unterstützt die intelligente
Kanalwechselfunktion.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Telefonmerkmale
Anrufservices
Voice Mail, Caller–ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige bei anklopfendem Anruf, busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Notruf, HD Voice, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Acoustic Shield Technology, Sperrliste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Bridged Line Appearance (BLA)
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP–Protokolle, integrierter Ethernet–Switch
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP, SRTP, RTCP–XR, VQ–RTCPXR
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, G.729A/B
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES, SSL
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR–069, SNTP, DNS SRV, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), FTP, DSCP, IPv6, DHCP, VLAN
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Kompatible Software
Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink Optima HD Voice–Technologie, HD–Audio
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 12 SIP–Identitäten/Accounts, ICE, IEEE 802.3af
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
7,1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Multilingual
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ–9 ¦ Handset–Stecker / RJ–9 ¦ 2 x USB
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel – 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
1,7 – 4,1 W (PSU), 2.0–4.9 W (PoE)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22,49 cm
Tiefe
20,62 cm
Höhe
17,49 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
24,6 cm
Tiefe
22,3 cm
Höhe
12 cm

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
351
€ 2,90*
ab € 70,34*
€ 91,37*
4 Tage
57
€ 8,00*
ab € 70,35*
€ 91,38*
4 Tage
57
€ 6,00*
ab € 73,84*
€ 95,15*
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 98,34*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 83,93*
€ 108,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
ab € 15,85*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
ab € 45,87*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
ab € 59,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.