Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Ultra Light Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Ultra Light Blue
Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Ultra Light Blue
Artikel-Nr.:
     7405B-999765565
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-GS928CLEGWW
EAN/GTIN:
     8806095365664
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Ultra Light Blue

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-GS928 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,35 cm x 1,28 cm x 16,61 cm Gewicht: 56 g Material: Silikon Farbe: Hellblau Entwickelt für: Galaxy S24 Ultra

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Ultra Light Blue

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Funktionalität mit der Samsung EF–GS928 Standing Grip Hülle. Speziell für Mobiltelefone entwickelt, schützt diese Rückabdeckung Ihr Gerät nicht nur vor Stößen und Kratzern, sondern verbessert auch Ihr Seherlebnis durch die integrierte Standfunktion. Die integrierte Fingerschlaufe sorgt dafür, dass Sie Ihr Handy sicher in der Hand halten können, während die Silikonkonstruktion ein haltbares und dennoch elegantes Design bietet. Ganz gleich, ob Sie sich Videos ansehen oder durch Ihren Tag navigieren, diese Hülle bietet Ihnen die Sicherheit und den Komfort, den Sie brauchen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,35 cm
Tiefe
1,28 cm
Höhe
16,61 cm
Gewicht
56 g
Material
Silikon
Farbe
Hellblau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Tragegurt
Fingerschlaufe
Deckelmerkmale
Standfunktion
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 23,27*
€ 31,41*
1 Tag
48
€ 2,90*
ab € 27,17*
€ 36,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,69*
€ 38,61*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 39,41*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 32,53*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.