Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Transparent
Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999765563
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-XS921CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426785
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-XS921 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,3 cm x 1,97 cm x 14,9 cm Gewicht: 37 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy S24

Samsung Clear Gadget Case für Galaxy S24 Transparent

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Handy mit der Samsung EF–XS921 Schutzhülle. Diese Schutzhülle schützt Ihr Gerät nicht nur vor täglichen Abnutzungserscheinungen, sondern wertet es auch mit einem klaren Design auf, das die ursprüngliche Ästhetik des Telefons zur Geltung bringt. Die austauschbare Rückseite ermöglicht eine einfache Anpassung und verleiht Ihrem Gerät jederzeit einen neuen Look. Diese speziell für Mobiltelefone konzipierte Rückabdeckung gewährleistet einen passgenauen Sitz und einen einfachen Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten. Erhöhen Sie Ihr mobiles Erlebnis mit dieser eleganten, robusten Tasche.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,3 cm
Tiefe
1,97 cm
Höhe
14,9 cm
Gewicht
37 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Tragegurt, Haltering/Ständer
Funktionen
Austauschbare Rückseite
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 19,95*
€ 26,76*
3 Tage
43
€ 4,90*
ab € 19,85*
€ 26,79*
€ 5,90*
ab € 20,38*
€ 27,30*
€ 4,99*
ab € 21,16*
€ 28,17*
Lager 7405
42
€ 1,00*
ab € 26,50*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.