Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Hybrid Case Ibiza für Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Hybrid Case Ibiza für Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone
4smarts Hybrid Case Ibiza für Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone
Artikel-Nr.:
     7405B-999743373
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540977
EAN/GTIN:
     4252011907885
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche

4smarts Hybrid Case Ibiza für Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone

Artikeldetails:

  • Kompatible Produkte: Smartphone Typ: Tasche Kompatible Marken: Samsung Kompatible Produktlinien: Samsung Galaxy S

4smarts Hybrid Case Ibiza für Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone

Produktbeschreibung:

• Passend für Samsung Galaxy S24 Ultra • Material:
Kunststoff • Einfache Clip–Montage • Zuverlässiger
Schutz vor Kratzern und Stößen

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Mobiltelefone
(Bild–)Diagonale Zoll
6,8 "
(Bild–)Diagonale
17,3 cm
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Kompatible Marken
Samsung
Kompatible Produktlinien
Samsung Galaxy S
Kompatible Modelle
Galaxy S2
Sonstiges / Zubehör
Kompatible Modelle
Kompatibel zu Galaxy S24

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 5,24*
€ 7,83*
€ 6,70*
ab € 5,25*
€ 7,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 8,74*
€ 12,66*
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 15,61*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 13,08*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.