Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ML30 Gen11 E-2434 1P 16G 8SFF Svr ProLiant Intel Xeon 3,4 GHz 4-core 16 GB-U 8SFF-HP 800W PS Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ML30 Gen11 E-2434 1P 16G 8SFF Svr ProLiant Intel Xeon 3,4 GHz 4-core 16 GB-U 8SFF-HP 800W PS Server
HPE ML30 Gen11 E-2434 1P 16G 8SFF Svr ProLiant Intel Xeon 3,4 GHz 4-core 16 GB-U 8SFF-HP 800W PS Server
Artikel-Nr.:
     7405B-999743329
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P65397-421
EAN/GTIN:
     0190017686615
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
hp tower server

HPE ML30 Gen11 E-2434 1P 16G 8SFF Svr ProLiant Intel Xeon 3,4 GHz 4-core 16 GB-U 8SFF-HP 800W PS Server

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE ProLiant ML30 Gen11 Performance - Tower - Xeon E-2434 3,4 GHz - 16 GB - keine HDD Typ: Server - Tower Höhe (Rack-Einheiten): 4U Lokalisierung: Region: EMEA Server-Skalierbarkeit: 1-Weg Prozessor: 1 x Intel Xeon E-2434 / 3,4 GHz (, bis zu 5 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache Cache-Speicher: 12 MB L3 Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) (Intel VROC SATA Software RAID) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Videospeicher: 16 MB Netzwerk: 1GbE Redundante Stromversorgung: Optional Software inbegriffen: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,53 cm x 47,5 cm x 36,83 cm Gewicht: 10,2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HPE ML30 Gen11 E–2434 1P 16G 8SFF Svr ProLiant Intel Xeon 3,4 GHz 4–core 16 GB–U 8SFF–HP 800W PS Server

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 10,2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 800 W · Modell PCs: ProLiant ML30 Gen11 · PC–Besonderheiten: Ohne HDD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10 · Produktabmessung, Breite: 175.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 368.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 475 mm · Prozessor: Intel® Xeon® E–2434 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: E–2434 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® E · Prozessor / Taktfrequenz: 3,4 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 5,0 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,VGA,RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Tower – 4U
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Server–Skalierbarkeit
1–Weg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
8
Lokalisierung
Region: EMEA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon E–2434
Taktfrequenz
3,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel C262
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – ECC
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, HPE Standard Memory
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Name des Speicher–Controllers
Intel VROC SATA Software RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
4 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Broadcom BCM5719
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote–Management–Controller
Integrated Lights–Out 6
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" SFF (6,4 cm SFF)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x16 Mode, Prozessor) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 – volle Länge, volle Höhe (x4 Mode, Prozessor) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 – halbe Länge, volle Höhe (x4 Mode, PCH) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 3 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ–45 (3 hinten) ¦ 1 x HPE iLO – Type A (1 Front) (Service–Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 4 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO – RJ–45 (1 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Nicht redundanter Systemlüfter, Non–Hot Plug
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Bügelschloss–Öse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9, EU Lot 9
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Betriebssystem / Software
Software
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
4.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 3 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,53 cm
Tiefe
47,5 cm
Höhe
36,83 cm
Gewicht
10,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 90% RH (non–condensing)
Geräuschentwicklung
24 dBA

Weitere Suchbegriffe: tower server, Server Computer, Server & USV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.399,02*
€ 1.522,05*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.401,67*
€ 1.523,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.432,14*
€ 1.548,44*
€ 1,93*
ab € 1.443,54*
€ 1.566,79*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.485,18*
€ 1.613,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,24*
€ 1.919,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,23*
€ 1.905,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,51*
€ 1.820,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,67*
€ 1.790,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,18*
€ 1.767,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.