Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Case+kickstand+handstrap Galaxy Tab A9+10.9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis PROTECH Case+kickstand+handstrap Galaxy Tab A9+10.9"
Mobilis PROTECH Case+kickstand+handstrap Galaxy Tab A9+10.9"
Artikel-Nr.:
     7405B-999737083
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053025
EAN/GTIN:
     3700992530505
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Mobilis PROTECH Case+kickstand+handstrap Galaxy Tab A9+10.9"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mobilis PROTECH - hintere Abdeckung für Tablet Produkttyp: Hintere Abdeckung für Tablet Gewicht: 232 g Farbe: Schwarz Produkt-Recycling-Inhalt: 30 % Entwickelt für: Samsung Galaxy Tab A9+

Mobilis PROTECH Case+kickstand+handstrap Galaxy Tab A9+10.9"

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Mobilis PROTECH Schutzhülle, die speziell für Tablet–Benutzer entwickelt wurde, die Schutz und Komfort wünschen. Diese Tasche ist eine robuste Schutzhülle, die Ihr Gerät vor Stürzen, Stößen und Erschütterungen schützt, da sie den MIL–STD 810G–Standards entspricht und eine maximale Fallhöhe von 1,2 m aufweist.
Aber sie bietet nicht nur Schutz. Die Mobilis PROTECH–Tasche ist mit einem eingebauten Ständer für eine einfache Betrachtung und einer elastischen Handschlaufe für einen sicheren Transport ausgestattet. Außerdem verfügt sie über TFP 4.0–Pads und erhöhte Kanten, um die Sicherheit Ihres Tablets in jeder Situation zu gewährleisten. Und für alle, die umweltbewusst sind, ist es eine ausgezeichnete Wahl, da 30 % des Produkts aus recyceltem Material bestehen. Egal, ob Sie bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs sind, diese Tasche sorgt dafür, dass Ihr Tablet sicher und immer einsatzbereit ist.

Technische Details:

Allgemein
Gewicht
232 g
Farbe
Schwarz
Produkt–Recycling–Inhalt
30 %
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagschutz, sturzresistent, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Tragegurt
Elastischer Handriemen
Zusätzliche Fächer
Pen
Funktionen
Erhöhte Kanten, integrierter Ständer, TFP 4.0 pads
Kennzeichnung
MIL–STD 810G
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A9+

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
19
€ 5,00*
ab € 31,86*
€ 43,17*
€ 6,78*
ab € 33,43*
€ 45,21*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 35,89*
€ 48,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.