Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TB310XU Tab M9 MediaTek G80 22,86 cm 9Zoll 3 GB 32 eMMC LTE ANDROID ARCTIC GREY 9 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TB310XU Tab M9 MediaTek G80 22,86 cm 9Zoll 3 GB 32 eMMC LTE ANDROID ARCTIC GREY 9 "
Lenovo TB310XU Tab M9 MediaTek G80 22,86 cm 9Zoll 3 GB 32 eMMC LTE ANDROID ARCTIC GREY 9 "
Artikel-Nr.:
     7405B-999737005
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAC50122SE
EAN/GTIN:
     0196802846844
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet

Lenovo TB310XU Tab M9 MediaTek G80 22,86 cm 9Zoll 3 GB 32 eMMC LTE ANDROID ARCTIC GREY 9 "

Artikeldetails:

  • Typ: Tablet Betriebssystem: Android Universelle Schnittstellen: Bluetooth Paneltyp: IPS Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Flash-Speicher: 32 GB Bilddiagonale (Zoll): 9" Taktfrequenz: 2 GHz Hauptspeicher: 3.072MB Webcam-Auflösung: 2MP Integrierte Mobilfunkanbindung: LTE Bildschirmdiagonale (cm): 26cm Universelle Schnittstellen: USB Typ C Konnektivität: USB Typ C CPU / SOC: Mediatek Helio

Lenovo TB310XU Tab M9 MediaTek G80 22,86 cm 9Zoll 3 GB 32 eMMC LTE ANDROID ARCTIC GREY 9 "

Produktbeschreibung:

• 22,9 cm (9,0 Zoll) IPS Display mit 1340 x 800
Pixeln • 2,0 GHz Mediatek–Helio G80 Octa–Core–Prozessor
• 3 GB Arbeitsspeicher,
32 GB interner Speicher, max. Speichererweiterun
• 8,0 MP Kamera,
2,0 MP Frontkamera • WLAN, 4G, BT 5.1, USB–C,
344 g Black Friday Aktion: Gilt nur solange der Vorrat reicht.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Festplatte
Flash–Speicher
32 GB
Speicher
Hauptspeicher
3072 MB
Prozessor
Taktfrequenz
2 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
22,9 cm
Bilddiagonale (Zoll)
9 "
Auflösung nativ
1340 * 800
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
USB Typ C
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; USB Typ C
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
LTE
Technische Daten
Betriebssystem
Android
CPU / SOC
Mediatek Helio
Webcam–Auflösung
2 MP

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 94,44*
€ 119,22*
€ 3,50*
ab € 104,36*
€ 131,54*
€ 3,50*
ab € 101,58*
€ 131,55*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 114,74*
€ 144,51*
€ 6,90*
ab € 122,85*
€ 154,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.