Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999732935 Herst.-Nr.: CT1000X9PROMACSSD9B EAN/GTIN: 0649528940438 |
| |
|
| | |
| Crucial X9 Pro for Mac 1 TB Portable SSD USB 3.2 Gen2 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Crucial X9 Pro for Mac - SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 1 TB NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell) Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Merkmale: Wasserfest, staubsicher, LED-Status-Anzeige, Apple FileVault-kompatibel Stromversorgung: USB-Bus
Crucial X9 Pro for Mac 1 TB Portable SSD USB 3.2 Gen2 Produktbeschreibung: Die Crucial X9 Pro für Mac von Micron Technology ist eine externe Hochleistungsfestplatte, die speziell für Mac–Nutzer entwickelt wurde. Sie verfügt über ein USB–C 3.2 Gen 2–Kabel für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10,0 Gbit/s und eignet sich somit für schnelle Dateiübertragungen und Backups. Das Laufwerk ist in einem robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium untergebracht, das sowohl staub– als auch wasserdicht ist, damit Ihre Daten überall geschützt sind. Dank der Kompatibilität mit Apple FileVault bietet es eine sichere Verschlüsselung für Ihre Dateien, während die LED–Statusanzeige eine schnelle Möglichkeit bietet, den Status des Laufwerks zu überprüfen. Egal, ob Sie als Profi zuverlässigen Speicher benötigen oder als Gelegenheitsnutzer nach einer sicheren Möglichkeit suchen, Ihre Daten zu speichern – die Crucial X9 Pro für Mac bietet eine gute Mischung aus Geschwindigkeit, Haltbarkeit und Kapazität. Technische Details: Allgemein Gerätetyp Solid State Drive – extern (tragbar) NAND–Flash–Speichertyp TLC (Triple–Level Cell) Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 Merkmale Wasserfest, staubsicher, LED–Status–Anzeige, Apple FileVault–kompatibel Leistung Übertragungsrate Schnittstelle 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Interner Datendurchsatz 1050 MBps (lesen)/ 975 MBps (Schreiben) Erweiterung und Konnektivität Schnittstellen 1 x USB 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C Stromversorgung Software & Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS 10.13 oder später, Apple iOS 17 or later Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x Kabel USB–C 3.2 Gen 2 Gehäusematerial Eloxiertes Aluminium Kennzeichnung Plug and Play, UL, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, IP55, RCM |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 96,28* | € 123,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,66* | € 124,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,08* | € 128,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 102,24* | € 131,12* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 110,33* | € 140,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|