Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Card Slot Case für Galaxy A15 5G Lime > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Card Slot Case für Galaxy A15 5G Lime > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant
Samsung Card Slot Case für Galaxy A15 5G Lime > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant
Artikel-Nr.:
     7405B-999732627
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA156TMEGWW
EAN/GTIN:
     8806095448749
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Card Slot Case für Galaxy A15 5G Lime > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-OA156 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,06 cm x 1,16 cm x 16,34 cm Gewicht: 35 g Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Gelbgrün

Samsung Card Slot Case für Galaxy A15 5G Lime > Produkttyp– Cover– ear–Kategorie ElektroG: irrelevant

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Komfort mit der Samsung EF–OA156 Schutzhülle. Diese Schutzhülle wurde speziell für Mobiltelefone entwickelt und besteht aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), einem Material, das für seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Sie bietet umfassenden Schutz vor Stürzen und Kratzern und sorgt dafür, dass Ihr Gerät in hervorragendem Zustand bleibt. Das Besondere an dieser Hülle ist das zusätzliche Kartenfach, in dem Sie Ihre wichtigsten Karten neben Ihrem Telefon bequem unterbringen können. Ganz gleich, ob Sie Ihr Gerät schützen oder Ihre wichtigsten Utensilien ordnen möchten, die Samsung EF–OA156 ist die ideale Wahl.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,06 cm
Tiefe
1,16 cm
Höhe
16,34 cm
Gewicht
35 g
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Gelbgrün
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Zusätzliche Fächer
Card slot

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 9,17*
€ 13,14*
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 13,16*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,71*
€ 15,15*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 17,02*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.