Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G Transparent > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G Transparent > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant
Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G Transparent > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant
Artikel-Nr.:
     7405B-999732625
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA256CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095235776
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G Transparent > Produkttyp- Cover- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-QA256 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,01 cm x 1,08 cm x 16,45 cm Gewicht: 24 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy A25

Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G Transparent > Produkttyp– Cover– ear–Kategorie ElektroG: irrelevant

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie eine Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Samsung EF–QA256 Klarsichthülle. Diese auf Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit ausgelegte Schutzhülle hat ein schlankes Profil, das die Eleganz Ihres Geräts bewahrt. Sie bietet Schutz vor Stößen, Kratzern und dem vergilbenden Effekt des Sonnenlichts und sorgt dafür, dass Ihr Handy in einem tadellosen Zustand bleibt. Die durchsichtige Hülle schützt nicht nur Ihr Gerät, sondern bringt auch dessen Originalfarbe und –design zur Geltung, sodass Sie Ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen können. Egal, ob Sie bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs sind, diese Tasche ist die ideale Wahl, um Ihr Handy sicher und stilvoll aufzubewahren.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,01 cm
Tiefe
1,08 cm
Höhe
16,45 cm
Gewicht
24 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, Schutz gegen Vergilbung, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Funktionen
Slim
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A25

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 9,22*
€ 13,00*
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 13,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,50*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 13,79*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 17,49*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.