Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999728426 Herst.-Nr.: EF-ZS711CBEGWW EAN/GTIN: 8806095225975 |
| |
|
| | |
| Samsung EF-ZS711 Flip-Hülle für Mobiltelefon Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Samsung EF-ZS711 - Flip-Hülle für Mobiltelefon Produkttyp: Flip-Hülle für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,28 cm x 1,55 cm x 16,26 cm Gewicht: 81 g Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy S23 FE
Samsung EF–ZS711 Flip–Hülle für Mobiltelefon Schwarz Produktbeschreibung: Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Schutz und Nachhaltigkeit mit der Samsung EF–ZS711 Smart View Brieftasche. Diese speziell für die Verwendung von Mobiltelefonen konzipierte Tasche verfügt über eine Schutzhülle mit einem einzigartigen Klappdesign und einem praktischen Bildschirmfenster. So können Nutzer mühelos Benachrichtigungen und Alarme überprüfen, ohne die Hülle öffnen zu müssen. Dank der seitlich zu öffnenden Hülle ist der Zugriff auf den Bildschirm Ihres Geräts schnell und einfach möglich, was sie ideal für unterwegs macht. Außerdem ist diese intelligente Brieftasche nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich. Sie erfüllt die Anforderungen der Environmental Claim Validation (ECV) und steht damit für ein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit. Ganz gleich, ob Sie Ihr Handy vor alltäglichen Abnutzungserscheinungen schützen wollen oder ob Sie sich bewusst für eine umweltfreundliche Lösung entscheiden, die Samsung EF–ZS711 ist die richtige Wahl für Sie. Technische Details: Allgemein Tragetasche Empfohlene Verwendung Für Mobiltelefon Deckelmerkmale Fensterausschnitt Kennzeichnung Environmental Claim Validation (ECV) Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Samsung Galaxy S23 FE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,34* | € 28,69* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,24* | € 28,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,43* | € 29,98* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,07* | € 30,79* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 28,84* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|