Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Braloba Key Ring Case für SmartTag2 Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Braloba Key Ring Case für SmartTag2 Yellow
Samsung Braloba Key Ring Case für SmartTag2 Yellow
Artikel-Nr.:
     7405B-999728423
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FUT560BRAYW
EAN/GTIN:
     7613119115607
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker

Samsung Braloba Key Ring Case für SmartTag2 Yellow

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-FUT560 - Tasche für Sicherheitstag Produkttyp: Tasche für Sicherheitstag Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,9 cm x 1,1 cm x 11,7 cm Gewicht: 14 g Material: Veganes Leder Farbe: Gelb Entwickelt für: Galaxy SmartTag2

Samsung Braloba Key Ring Case für SmartTag2 Yellow

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit der Samsung GP–FUT560 Tragetasche. Diese elegante Tasche wurde speziell für Sicherheitsetiketten entwickelt. Sie ist aus hochwertigem veganem Leder gefertigt und mit weichem Alcantara gefüttert und bietet dauerhaften Schutz und ein luxuriöses Gefühl. Der integrierte Schlüsselring macht sie noch praktischer, denn so können Sie sie ganz einfach an Ihren Schlüsseln, Ihrer Tasche oder Ihrem Gürtel befestigen, wo immer Sie auch sind. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, diese Tasche sorgt dafür, dass Ihr Sicherheitsetikett immer geschützt und in Reichweite ist.

Technische Details:

Allgemein
Breite
3,9 cm
Tiefe
1,1 cm
Höhe
11,7 cm
Gewicht
14 g
Material
Veganes Leder
Material des Innenfutters
Alcantara
Farbe
Gelb
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Sicherheitstag
Tragegurt
Schlüsselanhänger
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy SmartTag2

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 2,90*
ab € 20,65*
€ 28,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,68*
€ 28,82*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 26,08*
€ 35,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.