Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+
ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+
Artikel-Nr.:
     7405B-999722227
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100HP-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937634330
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall

ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 100HP - Firewall - Cloud-verwaltet - mit 1 Jahr Security Bundle Gerätetyp: Firewall Services im Bundle: 1 Jahr Security Bundle Formfaktor: Extern Anz. Anschlüsse: 8 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 3 Gbit/s
    VPN-Durchsatz: 750 Mbit/s
    IPS-Durchsatz: 1,5 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 750 Mbit/s Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 300000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 50
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 20
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 25
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 16
    Gleichzeitige Anmeldungen: 64 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: DC 19 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 14,3 cm x 3,3 cm Gewicht: 1,05 kg

ZyXEL USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+

Produktbeschreibung:

Die Zyxel ZyWALL USG FLEX 100HP ist ein leistungsstarkes Netzwerkgerät, das für die strengen Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet nicht nur robuste Sicherheit durch fortschrittliche Verschlüsselungsalgorithmen wie 256–Bit–AES und Triple DES, sondern sorgt auch für zuverlässige Konnektivität mit seinen 8 1000Base–T–Ports, einschließlich einer PoE+–Option für die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte. Seine Cloud–Managed–Fähigkeit vereinfacht die Netzwerkverwaltung und ermöglicht eine einfache Konfiguration und Überwachung von überall aus.
Mit Unterstützung für bis zu 300.000 gleichzeitige TCP–Sitzungen und umfassenden Netzwerkfunktionen wie WAN–Failover und Lastausgleich ist er für Umgebungen mit hohem Datenverkehr ausgelegt. Das Gerät bietet beeindruckende Durchsatzraten, darunter 3 Gbit/s für den SPI–Firewall–Durchsatz und 750 Mbit/s für den VPN–Durchsatz, und gewährleistet so ein effizientes Netzwerkverkehrsmanagement. Ganz gleich, ob es um die Sicherung sensibler Daten oder die Aufrechterhaltung unterbrechungsfreier Netzwerkverbindungen geht – die Zyxel ZyWALL USG FLEX 100HP ist darauf ausgelegt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Services im Bundle
1 Jahr Security Bundle
Breite
21,6 cm
Tiefe
14,3 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
1,05 kg
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
8
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, SMTP, FTP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP
Cloud–verwaltet
Ja
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 3 Gbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 1,5 Gbit/s ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 750 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–300000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 50 ¦ Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 25 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 16 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 64
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Routing, NAT Support, VPN–Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), IP–Adressenfilterung, Anti–Malware–Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, DHCP–Relais, DHCP–Client, duale Firmware–Images, WAN–Lastauswuchtung, Web Filtering, Pre–Shared Key (PSK), Perfect Forward Secrecy (PFS), SSL–Inspektion, Traffic Monitoring, Application Patrol, DNS–Filterung, Bridge–Modus, Source & Destination Address, 2–Faktor–Authentifizierung, SecuReporter, Sandboxing, Device Insight, unterstützt CTIRU (Counter–Terrorism Internet Referral Unit)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SSL, SHA–1, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode
X.509–Zertifikate
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x Konsole – RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
Kennzeichnung
BSMI, EMC Class B, FCC Part 15 Class B, EN 62368–1, RCM Class B
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 19 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
51.2 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27,8 cm
Transporttiefe
18,9 cm
Transporthöhe
9,9 cm
Transportgewicht
1,91 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 518,68*
€ 564,14*
Frei Haus
ab € 514,88*
€ 564,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 519,07*
€ 564,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,01*
€ 565,60*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 565,60*
€ 614,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,70*
€ 726,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,34*
€ 721,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,77*
€ 708,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,60*
€ 673,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.