Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Netzwerkgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Artikel-Nr.:
     7405B-999715791
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4220-4MW-20P-4X
EAN/GTIN:
     0644728058075
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeSwitching 4220-4MW-20P-4X - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 20 x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 4 x 1/2.5/5 GBase-T (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 370 W Leistung: Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
    Schaltbandbreite: 160 Gbps
    Weiterleitungsrate: 119 Mpps Jumbo-Rahmenunterstützung: Ja Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, ACL Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, MVRP, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, ZTP, LAG, nichtblockierende Architektur, LLDP-MED, PVST+, UZTNA, Leisemodus (Lüfter aus) Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 33 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,83 kg

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Produktbeschreibung:

4220 24–port cloud–managed stackable multi–gigabit
switch (370W PoE) with 4x1G/2.5G/
5 GBaseT 90W PoE ports, 20x10/100/1000BaseT 30W PoE ports,
4x1G/10G SFP+ ports. Includes Fans, 1 Fixed AC
PSU with option to add external redundant PSU,
Rack–Mount Kit, Basesoftware

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
20 x 10/100/1000Base–T (PoE+) + 4 x 1/2.5/5 GBase–T (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
370 W
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Schaltbandbreite: 160 Gbps
Weiterleitungsrate: 119 Mpps
Jumbo–Rahmenunterstützung
Ja
Max. Einheiten pro Stack
8
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy–Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, ACL Support, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, DHCP–Client, MVRP, 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, ZTP, LAG, nichtblockierende Architektur, LLDP–MED, PVST+, UZTNA, Leisemodus (Lüfter aus)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W
4 x 1/2.5/5 GBase–T RJ–45 PoE++ – 90 W
4 x 1/10 GBase–X SFP+ Uplink/Stacking
1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45
1 x seriell (Konsole) RJ–45
1 x USB Type A
1 x micro–USB Type B Konsole
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Gestellte Leistung
550 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000–3–2, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, NOM, EN 61000–3–3, AS/NZS 60950–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EMC, ICES–003 Klasse A, EN 61000–4–5, UL 60950–1, IEC 60950–1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368–1, IEC 62368–1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825–1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019–2–1 v2.1.2 – Class 1.2, EN/ETSI 300 019–2–3 v2.1.2 – Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997–10), China RoHS II (GB/T 26572–2011), UL/CUL 62368–1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), EN/ETSI 300 019–2–2 v2.3.1 – Class 2.3
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,83 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.232,20*
€ 3.509,65*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 3.417,06*
€ 3.688,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.688,40*
€ 4.389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.661,67*
€ 4.357,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.535,25*
€ 4.206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.464,73*
€ 4.123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.417,06*
€ 4.066,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.