Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Netzwerkgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Artikel-Nr.:
     7405B-999715788
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4220-24P-4X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks 4000 series 4220-24P-4X - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 195 W Leistung: Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Schaltbandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps Jumbo-Rahmenunterstützung: Ja Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, Zero-touch provisioning (ZTP), Link Aggregation Group (LAG), nichtblockierende Architektur, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), PVST+, Universal Zero Trust Network Access (UZTNA), quiet mode (fan off) Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 33 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,37 kg

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Produktbeschreibung:

(240W POE) WITH 24X10/100/1000BA

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000Base–T (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
195 W
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Schaltbandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps
Jumbo–Rahmenunterstützung
Ja
Max. Einheiten pro Stack
8
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy–Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, Access Control List (ACL) Support, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, DHCP–Client, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, Zero–touch provisioning (ZTP), Link Aggregation Group (LAG), nichtblockierende Architektur, Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), PVST+, Universal Zero Trust Network Access (UZTNA), quiet mode (fan off)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 4 x 1/10 GBase–X SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x micro–USB Type B Konsole
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Gestellte Leistung
550 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000–3–2, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, NOM, EN 61000–3–3, AS/NZS 60950–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EMC, ICES–003 Klasse A, EN 61000–4–5, UL 60950–1, IEC 60950–1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368–1, IEC 62368–1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825–1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019–2–1 v2.1.2 – Class 1.2, EN/ETSI 300 019–2–3 v2.1.2 – Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997–10), China RoHS II (GB/T 26572–2011), UL/CUL 62368–1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), EN/ETSI 300 019–2–2 v2.3.1 – Class 2.3
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,37 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, extreme networks poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.941,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,13*
€ 3.780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.146,34*
€ 3.744,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.043,50*
€ 3.621,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.985,24*
€ 3.552,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.941,60*
€ 3.500,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.