Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil 130 Watt PC-/Server Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell USB-C Netzteil 130 Watt PC-/Server Typ C
Dell USB-C Netzteil 130 Watt PC-/Server Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999698911
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0CW1FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dell USB-C Netzteil 130 Watt PC-/Server Typ C

Artikeldetails:

  • Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Dell USB–C Netzteil 130 Watt PC–/Server Typ C

Produktbeschreibung:

6,5A / 20V / 130 Watt PN: 0CW1FP

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Elektrische Spannung
20 V

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, dell ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Netzteile, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.