Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa Black
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Amazon Echo Show 5 (3rd Generation) - Smart-Display - with LCD 5.5" display - kabellos Produkttyp: Smart-Display - with LCD 5.5" display Besonderheiten: Kamera Lautsprechertyp: Aktiv Verstärker: Integriert Bildschirm: LCD - 5.5" - 960 x 480 - Touch-Screen Kamera: 2 Megapixel Schnittstellen: Bluetooth, Wi-Fi Intelligenter Assistent: Mit Alexa - direkt Streaming-Services: Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Giallozafferano, Audible, Amazon Prime Video, Amazon Photos Farbe: Anthrazit Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,7 cm x 9,1 cm x 8,2 cm Gewicht: 456 g
Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa Black
Produktbeschreibung:
Merkmale Virtueller Assistent Amazon Alexa Form
Rechteck Produktfarbe Schwarz Sprachsteuerung
Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,
Fire OS, iOS Audio Eingebaute Lautsprecher Ja
Anzahl der Lautsprecher 1 Treiberdurchmesser 4,4
cm Eingebautes Mikrofon Ja Freisprechmodus Ja
Mikrofon Stummschaltung Ja Lautstärkeregler Tasten
Audiostreaming Ja Musik–Apps Amazon Music,
Spotify, Deezer Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Kabellos WLAN Ja Bluetooth
Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth–Profile A2DP,
AVRCP Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Leistungen
Eingebautes Display Ja Bildschirmdiagonale 14
cm Touchscreen Ja Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
MediaTek Integrierte Kamera Ja Kamera–Auflösung
(numerisch) 2 MP Leistung Energiequelle Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 21 W Gewicht
und Abmessungen Breite 147 mm Tiefe 82 mm Höhe
91 mm Gewicht 456 g Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Smart–Display – with LCD 5.5" display
Gehäusematerial
100 % recyceltes Aluminium, 100% recyceltes Polyestergarn
Lautsprechersystem
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet–Streaming–Dienste
Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Giallozafferano, Audible, Amazon Prime Video, Amazon Photos
Steuerung
Lautstärke, Mikrofon/Kamera an/aus
Bildschirm
LCD – 5.5" – 960 x 480 – Touch–Screen
Zusätzliche Merkmale
Kameraabdeckung
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi–Fi
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber – 44 mm (1.75")
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr