Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa White
Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa White
Artikel-Nr.:
     7405B-999659594
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09B2TH45G
EAN/GTIN:
     0810019524295
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung

Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amazon Echo Show 5 (3rd Generation) - Smart-Display - with LCD 5.5" display - kabellos Produkttyp: Smart-Display - with LCD 5.5" display Besonderheiten: Kamera Lautsprechertyp: Aktiv Verstärker: Integriert Bildschirm: LCD - 5.5" - 960 x 480 - Touch-Screen Kamera: 2 Megapixel Schnittstellen: Bluetooth, Wi-Fi Intelligenter Assistent: Mit Alexa - direkt Streaming-Services: Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Giallozafferano, Audible, Amazon Prime Video, Amazon Photos Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,7 cm x 9,1 cm x 8,2 cm Gewicht: 456 g

Amazon Echo Show 5 3. Gen. Smart Display mit Alexa White

Produktbeschreibung:

Merkmale Virtueller Assistent Amazon Alexa Form
Rechteck Produktfarbe Weiß Sprachsteuerung Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme Android,
Fire OS, iOS Audio Eingebaute Lautsprecher Ja
Anzahl der Lautsprecher 1 Treiberdurchmesser 4,4
cm Eingebautes Mikrofon Ja Freisprechmodus Ja
Mikrofon Stummschaltung Ja Lautstärkeregler Tasten
Audiostreaming Ja Musik–Apps Amazon Music,
Deezer, Spotify Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Kabellos WLAN Ja Bluetooth
Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth–Profile A2DP,
AVRCP Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Leistungen
Eingebautes Display Ja Bildschirmdiagonale 14
cm Touchscreen Ja Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
MediaTek Integrierte Kamera Ja Kamera–Auflösung
(numerisch) 2 MP Leistung Energiequelle Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 21 W Gewicht
und Abmessungen Breite 147 mm Tiefe 82 mm Höhe
91 mm Gewicht 456 g Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smart–Display – with LCD 5.5" display
Besonderheiten
Kamera
Mikrofon
3 Mikrofone
Farbe
Weiß
Gehäusematerial
100 % recyceltes Aluminium, 100% recyceltes Polyestergarn
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet–Streaming–Dienste
Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik, Giallozafferano, Audible, Amazon Prime Video, Amazon Photos
Steuerung
Lautstärke, Mikrofon/Kamera an/aus
App–Steuerung
Ja
Bildschirm
LCD – 5.5" – 960 x 480 – Touch–Screen
Kamera
2 Megapixel
Zusätzliche Merkmale
Kameraabdeckung
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Hub
Integriert
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi–Fi
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Sprachsteuerung
Direkt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber – 44 mm (1.75")
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter
Kabellänge
1.5 m
Maße und Gewicht
Breite
14,7 cm
Tiefe
9,1 cm
Höhe
8,2 cm
Gewicht
456 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Home & Living
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 92,54*
€ 116,62*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 105,82*
€ 131,77*
€ 6,90*
ab € 126,65*
€ 157,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.