Transcend Trascend External SSD 250 GB Solid State Disk
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend ESD270C - SSD - 2 TB - USB 3.1 Gen 2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Schnittstelle: USB 3.1 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Merkmale: One-Touch Backup, 3D NAND Technology, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), exFAT formattiert, kratzfest Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 55.7 mm x 77 mm x 9.6 mm Gewicht: 35 g
Transcend Trascend External SSD 250 GB Solid State Disk
Produktbeschreibung:
In der perfekten Kombination aus Mobilität und
Zuverlässigkeit ist die ESD270C von Transcend
eine tragbare SSD,
die schnelle Datenübertragungsraten und solide
Datenintegrität bietet.
Die kreditkartengroße ESD270C passt in Ihre Brieftasche
und ist damit die perfekte Wahl für Geschäftsleute,
die wichtige Dateien auf ihren vielen Reisen mitnehmen
müssen.Übertragung im HandumdrehenDie ESD270C
ist mit der Schnittstelle USB 3.1 Gen 2 mit UASP
(USB Attached SCSI Protocol)–Unterstützung ausgestattet
und bietet damit Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 520 MB/s.Kompakt und federleichtLeichtes
Gepäck! Die kreditkartengroße ESD270C mit einer
Höhe von nur 9,6 mm passt perfekt in Ihre Brieftasche
oder Ihr Portemonnaie und nimmt wenig Platz in
Ihrer Aktentasche ein.
Die Anti–Kratz–Beschichtung sorgt dafür, dass
die externe SSD auch nach all den Kilometern noch
wie neu aussieht.
Mit dem glänzenden schwarzen Gehäuse sind Sie
sowohl clever als auch stilvoll.Speicher blitzschnell
erweiternDie ESD270C bietet eine Speicherkapazität
von bis zu 2 TB und stellt damit sicher,
dass Sie genügend Platz für Backups sowie zum
Speichern Ihrer hochauflösenden Bilder,
4K–Videos und anderer Mediadateien haben!Hohe
KompatibilitätDie ESD270C kann nicht nur mit Desktop–
und Laptop–Computern,
sondern auch mit vielen anderen Geräten verwendet werden.
Auch mobile Geräte für unterwegs und Spielkonsolen
profitieren von den ultraschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
und der zusätzlichen Kapazität.USB–A– und USB–C–Kabel
inklusiveDas ESD270C wird sowohl mit einem USB–C–Kabel
als auch mit einem USB–C auf USB–A–Kabel geliefert,
um eine Verwendung mit Desktop–PCs und Laptops
mit USB–Typ–C– oder USB–3.1–Schnittstelle zu ermöglichen.Leistungsstarke
256–Bit–AES–VerschlüsselungDie ESD270C von Transcend
unterstützt eine 256–Bit–AES–Verschlüsselung,
um Daten auf Hardwareebene sicher und zuverlässig zu schützen.
AES (Advanced Encryption Standard) ist ein kryptografischer Algorithmus,
der vom National Institute of Standards and Technology
(NIST) definiert wurde.
Ver– und Entschlüsselung werden strikt innerhalb
des SSD–Controllers und völlig unabhängig von
jeglichem Betriebssystem oder Programm verarbeitet,
wodurch hardwarebasierter AES nicht entschlüsselt
werden kann.One–Touch Auto–BackupDer ESD270C ist
mit einer praktischen Auto–Backup–Taste für sofortige
Datensicherung ausgestattet,
in Anwendung mit der Transcend Elite Software.Vollständiger Schutz,
absolute SicherheitDie Speichergeräte von Transcend
bieten exklusive Festplattensperr– und Sicherheitsfunktionen,
die sowohl auf Windows– als auch auf Android–Systemen arbeiten.
Mit der Transcend Elite–Software können Sie Ihr
gesamtes Laufwerk und die darauf befindlichen
Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen
Anforderungen an die Informationssicherheit gerecht
werden.Datenmanagement mit Transcend EliteTranscend
Elite ist ein fortschrittliches Datenmanagement–Softwarepaket,
das mit macOS, Windows und Android kompatibel ist.
Es ist als Desktop– und als mobile App verfügbar
und kann kostenlos von der offiziellen Website
von Transcend wie auch von Google Play heruntergeladen werden.
Transcend Elite bietet Funktionen für Sicherung
und Wiederherstellung,
Datenverschlüsselung, Cloud–Backup und Laufwerksperrung.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Merkmale
Kratzfest, One–Touch Backup, UASP–fähig (USB Attached SCSI Protocol), exFAT formattiert, 3D NAND Technology
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 – 24 pin USB–C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C 3.1 Kabel – extern ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel – extern
Kennzeichnung
BSMI, FCC, EAC, NCC, RCM, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C