Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 450W Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 450W Power over Ethernet
Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 450W Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999630932
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561969
EAN/GTIN:
     0766623561969
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

Intellinet 54-P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 450W Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet - Switch - 54 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 54 Anschlüsse - L2+ - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 450 W Leistung: Weiterleitungsrate: 160.704 Mpps
    Backplane-Geschwindigkeit: 216 Gbps Kapazität: Link-Aggregationsgruppen: 16 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, DHCP Leistungsmerkmale: IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, QoS, CoS, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, ICMP, selbstheilendes Netzwerk, LLDP Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 33 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,45 kg

Intellinet 54–P PoE+ Managed Switch 6x10GbE 450W Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Dieser 54–Port L2+ Fully Managed PoE+ Switch mit 48 Gigabit Ports und 6 SFP+ Uplinks ist einer der Flaggschiff–Switches von Intellinet Network Solutions. Mit sechs 10G SFP/SFP+–Modulsteckplätzen, einem PoE–Leistungsbudget von 450 Watt, 48 Gigabit–Ethernet–Ports und verschiedenen Funktionen wie VLAN, QoS, SNMP und IGMP ist er eine funktionsreiche Wahl für Installateure in mittelständischen Unternehmen. Dieser Switch ist so konzipiert, dass er sowohl Daten als auch Strom an eine Reihe von PoE–kompatiblen Geräten über standardmäßige Cat5e– oder Cat6–Netzwerkkabel weiterleitet. Ausgestattet mit 48 Gigabit–Ethernet–Ports, die alle 802.3at/af Power over Ethernet (PoE/PoE+) unterstützen, kann er Wireless–LAN–Zugangspunkte und –Bridges, VoIP–Telefone (Voice over Internet Protocol), IP–Überwachungskameras und vieles mehr mit Strom versorgen und gleichzeitig eine Gesamt–Switching–Kapazität von 216 Gbit/s für Ihr Netzwerk bereitstellen.
Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at–Protokoll und kann bis zu 30 Watt Leistung pro Port liefern. IEEE802.3af– oder IEEE802.3at–konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen sind, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch Zeit und Kosten für die Neuverkabelung entfallen und das unschöne Durcheinander von Netzteilen und Adaptern an ungünstigen Stellen wie Decken und Wänden minimiert wird. Jede Mischung aus PoE– und Nicht–PoE–Geräten wird unterstützt, und dank der Kurzschluss–, Überlastungs– und Hochspannungsschutzfunktion sind Ihre Geräte gut geschützt.
Ausgestattet mit sechs offenen 10G SFP+–Steckplätzen ist dieser Switch die ideale Lösung für kostenbewusste Unternehmen, die 10–Gigabit–Ethernet in Betracht ziehen. Da sich die 10G–Technologie durchgesetzt hat und immer beliebter wird, ist der Bedarf an zusätzlicher Bandbreite dringender als je zuvor – selbst in kleineren Netzwerken. Egal, ob Sie Server, netzwerkgebundene Speichereinheiten oder NVRs mit 10 Gbit/s anschließen oder einfach nur eine Verbindung zu einem anderen Gigabit–Switch herstellen möchten, ohne auf LACP–Techniken zurückgreifen zu müssen – 10G bietet die Lösung. Und falls Sie noch nicht ganz bereit für 10G sind, können Sie sich mit Standard–1G–SFP–Transceivermodulen behelfen, bis die Zeit reif für den Wechsel ist.
Dieser Power over Ethernet–Switch ist mit Powered Device Monitoring, einer selbstheilenden PoE–Funktion, ausgestattet. Dieser PoE–Watchdog führt eine PD–Alive–Prüfung aller angeschlossenen PDs durch und setzt nicht reagierende Geräte, wie z. B. PoE–Überwachungskameras, automatisch zurück, indem er die Stromversorgung unterbricht und dann wiederherstellt. Die PDM–Funktion ist besonders nützlich in Anwendungen, in denen angeschlossene Geräte für den Netzwerkbetrieb kritisch sind, wie z. B. in Industrie– oder Überwachungsumgebungen. Ein zusätzlicher Vorteil der PD Alive–Funktion besteht darin, dass unnötige Anrufe beim technischen Support und kostspielige Vor–Ort–Einsätze von Kundendiensttechnikern vermieden werden, da der funktionale Neustart das nicht reagierende Gerät oft wieder in Betrieb nehmen kann.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 54 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
450 W
Leistung
Weiterleitungsrate: 160.704 Mpps ¦ Backplane–Geschwindigkeit: 216 Gbps
Kapazität
Link–Aggregationsgruppen: 16
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH–2, DHCP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS), Metallgehäuse, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Internet Control Message Protocol (ICMP), selbstheilendes Netzwerk, LLDP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000Base–TX (PoE+) RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 6 x Gigabit LAN SFP+ Uplink ¦ 1 x Konsole RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
460 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
19" Montagerahmen
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC, NDAA, UKCA, EEE
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,45 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 669,23*
€ 745,29*
€ 1,93*
ab € 667,14*
€ 745,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 689,01*
€ 769,39*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 736,24*
€ 822,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,17*
€ 978,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,03*
€ 971,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,54*
€ 960,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,16*
€ 936,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,24*
€ 876,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561266
€ 49,21*
Sonstiges
Intellinet
560962
€ 76,53*
Sonstiges
Intellinet
561211
€ 108,69*
Sonstiges
Intellinet
561679
€ 133,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.