Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 2 TB Festplatte GB Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 2 TB Festplatte GB Extern
SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 2 TB Festplatte GB Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-999628625
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH81G-002T-GBA1D
EAN/GTIN:
     718037902647
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

SanDisk G-DRIVE ARMORATD SPACE GREY 2 TB Festplatte GB Extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Professional G-Drive ArmorATD - Festplatte - 2 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 - USB-C Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Merkmale: Wetterfest, staubsicher, deformationsbeständig, robust Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 87.12 mm x 130.05 mm x 23.62 mm Gewicht: 230 g

SanDisk G–DRIVE ARMORATD SPACE GREY 2 TB Festplatte GB Extern

Produktbeschreibung:

Sie setzen sich extremen Bedingungen aus, um die perfekte Aufnahme zu machen, also stellen Sie sicher, dass Ihr Speicher genauso unerbittlich ist wie Sie. Mit dem G–DRIVE ArmorATD–Laufwerk von SanDisk Professional erhalten Sie ein geländegängiges Laufwerk, das stoß–, regen–, staub– und druckfest ist, um Ihr Filmmaterial in der freien Natur und im Studio zu schützen. Endlich ein robustes Laufwerk, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
Staubsicher, robust, wetterfest, deformationsbeständig
Breite
87.12 mm
Tiefe
130.05 mm
Höhe
23.62 mm
Gewicht
230 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
140 MBps (lesen)/ 130 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 – 24 pin USB–C
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, IP54, KC, EAC, RCM, BIS, UKCA, EOIR Courts & Appeals System (ECAS), FCC–ICES, SABER
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
4,8 cm
Transporthöhe
18,3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Geld–zurück–Garantie – 30 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 145,49*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 146,29*
€ 5,95*
ab € 122,97*
€ 155,28*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 128,80*
€ 162,03*
€ 6,90*
ab € 158,27*
€ 195,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.