HONEYWELL EDA10A Android 12 with GMS WLAN S0703 SR Imager 2,2 GHz 8 Core 8 GB/128 GB Memory Datenerfassungsgerät 2.200 MHz Bluetooth 5 USB Typ C
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Honeywell EDA10A - Tablet - Android 12 - 128 GB - 25,7 cm (10.1") - 4G, 5G Produkttyp: Tablet - robust Betriebssystem: Android 12 Bildschirm: 25,7 cm (10.1") LED-Hintergrundbeleuchtung - 1920 x 1200 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 4350-AC (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz Speicherkapazität: 128 GB RAM: 8 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD Mobilfunktechnologie: 4G, 5G Mobilfunkprotokolle: GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR, 5G Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc Hintere Kamera: 16 Megapixel Vordere Kamera: 8 Megapixel Navigationssystem: A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) Akkubetriebszeit: Bis zu 12 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,65 cm x 1,17 cm x 25,7 cm Gewicht: 674 g Lokalisierung: Weltweit
HONEYWELL EDA10A Android 12 with GMS WLAN S0703 SR Imager 2,2 GHz 8 Core 8 GB/128 GB Memory Datenerfassungsgerät 2.200 MHz Bluetooth 5 USB Typ C
Produktbeschreibung:
ScanPal EDA10A Tablet – Ihr zuverlässiger Begleiter
für mobile DatenanforderungenDas ScanPal EDA10A Tablet von Honeywell bietet
eine robuste und dennoch leichtgewichtige Lösung
für mobile Geschäftsanwender,
die schnellen und zuverlässigen mobilen Datenzugriff
auf einem beeindruckenden 10–Zoll–FHD–Bildschirm benötigen.
Mit 5G und Wi–Fi 6 bietet das EDA10A High–Speed–Verbindungen
im Innen– und Außenbereich für Nutzer in Einzelhandel,
Logistik und Außendienst. Zielgruppengerecht ausgerichtet,
spricht das EDA10A Geschäftskunden an und bietet
ein umfassendes Serviceangebot sowie Kompatibilität
mit einer Vielzahl von Unternehmensanwendungen.
Das Zubehör umfasst Desktop– und Fahrzeugladestationen,
ein Display–Dock für die Einrichtung eines effizienten
Arbeitsplatzes sowie einen großen,
im laufenden Betrieb austauschbaren Akku. Ausgestattet
mit der Honeywell Device Client Pack (DCP) Software,
bietet das Tablet optionale Softwarefunktionen
wie Honeywell Operational Intelligence zur Anlagenoptimierung
und Honeywell Smart Talk Unified Communications.
Es ist zudem für Mobile Device Management (MDM)–Lösungen
von Drittanbietern zertifiziert.
Das EDA10A wird von einem leistungsstarken Qualcomm
Snapdragon Octa–Core–Prozessor mit 2,2 GHz angetrieben
und unterstützt 5G–Mobilfunk,
Wi–Fi 6, NFC und Bluetooth 5.1–Kommunikation. Das große,
helle 10–Zoll–FHD–Display, das ergonomische Industriedesign
und das umfangreiche Zubehörangebot tragen zum
Komfort und zur Benutzerfreundlichkeit bei.
Mit einem Akku von 8.000 mAh ermöglicht das Tablet
eine vollständige Schicht unterbrechungsfreier Arbeit,
und dank des leistungsstarken Barcode–Scanmoduls
wird die Datenerfassung beschleunigt.
Anwendungen in verschiedenen Branchen:Einzelhandel:Das leichtgewichtige und dünne Design des EDA10A
ermöglicht Einzelhandelsmitarbeitern eine bequeme
Nutzung den ganzen Tag über.
Honeywell Smart Talk unterstützt effiziente Teamkoordination
durch verschiedene Kommunikationsmodi wie Push–to–Talk.
Wi–Fi 6 gewährleistet eine zuverlässige Netzwerkkommunikation
für den schnellen Abruf von Daten und hochauflösenden
Produktbildern.
Lagerhaus und Fertigung:Das EDA10A erfüllt die MIL–STD–810H–Spezifikation
gegen Sturz und verwendet Gorilla Glass 5,
um Bruchschäden zu minimieren. Der feste Schutzbehälter
erhöht die Sturzfestigkeit auf bis zu 2 Meter.
Wi–Fi 6 bietet zuverlässige Netzwerkkommunikation,
auch beim Roaming.
Transport und Logistik sowie Außendienstmobilität:Unterstützt 5G–Breitband–Mobilfunk–Sprach– und
Datenkommunikation sowie 4G LTE.
Gleichzeitige GPS–Empfängerunterstützung für weltweite
Karten– und Routenführung.
Service im Außendienst:Das EDA10A ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert,
mit einer robusten Konstruktion, Langlebigkeit
und einem Display Dock für Produktionssteuerung.
Mit Gorilla Glass 5 und einem Multi–Touchscreen
kann es sogar mit Handschuhen oder nassen und
öligen Händen bedient werden.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Tablet – robust
Bildschirm
Typ
25,7 cm (10.1") – LED–Hintergrundbeleuchtung
Merkmale
Glass Film Film (GFF), Corning Gorilla Glass 5
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 4350–AC
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G, 5G
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR, 5G
Band
GSM 850/900/1800/1900
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP–TTLS, EAP–TLS, WPA2–Enterprise, OPEN, EAP–PWD, WPA3, WPA3–Enterprise, EAP–PEAP, WPA3–SAE, WPA3–OWE, WPA2–Personal
Hintere Kamera
Sensorauflösung
16 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
A–GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Multimedia
Max. externe Auflösung
1920 x 1200
Barcodes
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
USB–C 3.0 ¦ 1 x 6–poliger Steckverbinder
Batterie
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
1
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Laufzeitdetails
: bis zu 12 Stunden
Verschiedenes
Sensoren
Näherungssensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser, Lichtsensor, 3–Achsen–Beschleunigungsmesser und Gyroskop, Kompass
Leistungsmerkmale
Akkuladeanzeige, Hot–Swap–fähiger Akku, MU–MIMO–Technologie, IP65–Schutz, High Performance, Honeywell S0703 Imager, sturzresistent aus bis zu 1.3 m, 2 m Fallschutz mit Schutzhülle
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, MIL–STD 810H, MIL–STD–810H 514.6 Procedure I
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C