Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE CX 6200F 24G 4SFP+ Switch EU en


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE CX 6200F 24G 4SFP+ Switch EU en
HPE CX 6200F 24G 4SFP+ Switch EU en
Artikel-Nr.:
     7405B-999617180
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL724B#ABB
EAN/GTIN:
     0190017637938
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch

HPE CX 6200F 24G 4SFP+ Switch EU en

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Networking CX 6200F 24G 4SFP+ Switch - Switch - max. Stapelentfernung 10 km - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x 100/1000/10G SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 128 Gbps
    Durchsatz: 95.2 Mpps
    Latenz (1 Gbps): 2.28 µs
    Latenzzeit (10 Gbps): 1.46 µs
    Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s Kapazität: Gepackte Puffergröße: 8 MB
    IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 5120
    IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 1280
    MAC ACL-Zugänge (Eingang): 5120
    IPv4 ACL-Zugänge (Ausgang): 2048
    IPv6 ACL-Zugänge (Ausgang): 512
    MAC ACL-Zugänge (Ausgang): 2048
    Kapazität IPv4 Host-Tabelle: 8192
    Kapazität IPv6 Host-Tabelle: 8192
    IPv4-Routen (Unicast): 2048
    IPv6-Routen (Unicast): 1024
    IGMP-Gruppen: 1024
    MLD-Gruppen: 1024 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.768 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9220 Byte Routing Protocol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RIP-2, OSPFv2, OSPFv3, MLD, MLDv2 Remoteverwaltungsprotokoll: CLI, MIB, RMON Leistungsmerkmale: UTM, UDLD, VRRP-Unterstützung, DWRR, CoS, ToS, EQS, RPVST+, BPDU, Address Resolution Protocol, LLDP Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w Stromversorgung: Wechselstrom 100-120/200-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,25 cm x 28,45 cm x 4,37 cm Gewicht: 3,77 kg Systemanforderungen: AOS-CX Lokalisierung: Englisch / Europa

HPE CX 6200F 24G 4SFP+ Switch EU en

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L3 Quality of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 24 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul–Steckplätze SFP+ 4 Konsolen–Port RJ–45/USB
Type–C Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
32768 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
128 Gbit/s Durchgang 95,2 Mpps Wartezeit (1 Gbps)
2,28 µs Wartezeit (10 Gbps) 1,46 µs Datenpaket–Pufferspeicher
8 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p,
IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w,
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Ja
Port–Spiegelung Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Link Aggregation Ja Auto MDI/MDI–X Ja Spannbaum–Protokoll
Ja VLAN–Unterstützung Ja Leistung Energiequelle
AC Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Stromverbrauch
(max.) 59 W Leistungen Physisches Stacking (Einheiten)
8 Eingebauter Prozessor Ja Prozessor ARM Cortex–A72
Prozessortaktfrequenz 1800 MHz Speichertyp SDRAM /
Flash Speicherkapazität 8192 MB Flash–Speicher
16384 MB Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung
Ja Sicherheit Zugriffkontrollliste Ja Zugriffskontrollliste
(ACL) Ausgang 22048 Zugriffskontrollliste (ACL)
Eingang 5120 IGMP snooping Ja Authentifizierung
MAC–based authentication,
Web–based authentication Autentifizierungstyp RADIUS,
TACACS+ Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 –
95 % Gewicht und Abmessungen Breite 442 mm Tiefe
327 mm Höhe 43,9 mm Gewicht 5,1 kg Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max) 10 km

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x 100/1000/10G SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 128 Gbps ¦ Durchsatz: 95.2 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 2.28 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.46 µs ¦ Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 8 MB ¦ IPv4 ACL–Zugänge (Eingang): 5120 ¦ IPv6 ACL–Zugänge (Eingang): 1280 ¦ MAC ACL–Zugänge (Eingang): 5120 ¦ IPv4 ACL–Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ IPv6 ACL–Zugänge (Ausgang): 512 ¦ MAC ACL–Zugänge (Ausgang): 2048 ¦ Kapazität IPv4 Host–Tabelle: 8192 ¦ Kapazität IPv6 Host–Tabelle: 8192 ¦ IPv4–Routen (Unicast): 2048 ¦ IPv6–Routen (Unicast): 1024 ¦ IGMP–Gruppen: 1024 ¦ MLD–Gruppen: 1024
Größe der MAC–Adresstabelle
32.768 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9220 Byte
Max. Einheiten pro Stack
8
Routing Protocol
RIP–2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, CLI, MIB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, FIPS 140–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)–Unterstützung, Uni–Directional Link Detection (UDLD), Deficit Weighted Round Robin (DWRR), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Bridge protocol data unit (BPDU), Rapid PVST+ (RPVST+), Link Layer Discovery Protocol, Unsupported Transceiver Mode (UTM), Egress Queue Shaping (EQS), Address Resolution Protocol
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.1AX
Prozessor
1 x ARM Cortex–A72: 1,8 GHz
RAM
8 GB DDR4 SDRAM
Flash–Speicher
16 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 4 x 100/1000/10G SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x USB–C Konsole ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung ¦ 1 x USB Type A Host
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–120/200–240 V (50/60 Hz)
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Silver
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2–Säulen–Rack–Kit
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, IEC 61000–4–11, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, IEC 61000–4–8, EN 61000–3–3, Laser Class 1, EN 61000–3–3:2013, EN 60825–1:2014, IEC 62368–1: 2014 Second Edition, EN 62368–1:2014+A11:2017, EN 61000–3–2:2019, IEC 60825–1:2014 Class 1, CISPR 35: 2016, UL 62368–1 Third Edition, EN 62368–1:2020+A11:2020, KS C 9832, IEC 62368–1:2018 Third Edition, EN 55035:2017+A11:2020, CNS 15598–1:2020, CNS 15936: 2020 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1:19 Third Edition, GB 4943.1–2022, EN 55032:2015 /A11:2020, Class A, FCC 47 CFR part 15B:2021 Class A, ICES–003 Issue 7: 2020 Class A, VCCI–CISPR 32 Class A, CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR 32:2015 Class A
Lokalisierung
Englisch / Europa
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AOS–CX
Maße und Gewicht
Breite
44,25 cm
Tiefe
28,45 cm
Höhe
4,37 cm
Gewicht
3,77 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.799,15*
€ 1.939,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,53*
€ 1.962,82*
€ 1,93*
ab € 1.867,63*
€ 2.014,29*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 1.891,97*
€ 2.045,53*
Frei Haus
ab € 1.953,76*
€ 2.093,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,53*
€ 2.434,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,43*
€ 2.417,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,70*
€ 2.349,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,71*
€ 2.304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,97*
€ 2.251,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.