Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bintec elmeg BE.IP SMART BUNDLE TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bintec elmeg BE.IP SMART BUNDLE TCP/IP
bintec elmeg BE.IP SMART BUNDLE TCP/IP
Artikel-Nr.:
     7405B-999613453
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5510000589
EAN/GTIN:
     4044763011374
Suchbegriffe:
Zubehör
Festnetz & IP-Telefonie
Kommunikation

bintec elmeg BE.IP SMART BUNDLE TCP/IP

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: ISDN
  • Medium: WLAN
  • Netzwerkstandards: WLAN
  • Portzahl: Sonstige Portzahl
  • Typ: Router
  • Übertragungsrate: 1Gbps
  • Netzwerkprotokolle: TCP/IP

bintec elmeg BE.IP SMART BUNDLE TCP/IP

Produktbeschreibung:

IP–TK–Anlage: 2x ISDN–S0 int., integr. VDSL2/ADSL2+
Modem (Annex B,J,
Vectoring, ALL–IP), 2xFXS, IP Router, 5x Gigabit Eth.,
5x VPN –Tunnel, WLAN Controller, VoIP Wand– oder
,Tisch– Montage – ohne serielle Console

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Router
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
ISDN; WLAN
Technische Daten
Medium
WLAN
Übertragungsrate
1 Gbps

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 135,96*
€ 170,62*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 150,90*
€ 187,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.