Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bintec elmeg M2: SME WLAN ROUTER W/1XCOMBO Router Switch GE 1X25 GBE 4XGE SWITCH DUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bintec elmeg M2: SME WLAN ROUTER W/1XCOMBO Router Switch GE 1X25 GBE 4XGE SWITCH DUAL
bintec elmeg M2: SME WLAN ROUTER W/1XCOMBO Router Switch GE 1X25 GBE 4XGE SWITCH DUAL
Artikel-Nr.:
     7405B-999613450
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     RCTM2H002
EAN/GTIN:
     4044763011329
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router

bintec elmeg M2: SME WLAN ROUTER W/1XCOMBO Router Switch GE 1X25 GBE 4XGE SWITCH DUAL

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Teldat M2 - Router - Desktop, an Rack montierbar Gerätetyp: Router - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop, an Rack montierbar WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Netzwerk/Transportprotokoll: NTP, IPSec, ARP, FTP, DHCPv6, SFTP, HTTPs Routing Protocol: OSPF, RIP, BGP, IGMPv2, HSRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, MSDP, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRF, MP-BGP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH, SCP, ICMP, TACACS+, LDAP, RADIUS, Syslog, SLAAC VoIP-Protokolle: H.323, SCCP, SIP, SRTP, UA-NOE Leistungsmerkmale: NAT Support, PAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, NetFlow, DHCP-Client, Zero Touch Auto Provisioning, Generic Routing Encapsulation (GRE), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), NTP-Klient, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), Proxy ARP, Cisco IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Telnet-Server, Telnet-Client, DynDNS, 2x2 MIMO-Technologie, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Priority Queuing (PQ), Path Maximum Transmission Unit (MTU) Discovery, Generierung von Certificate Signing Request (CSR), Auto Negotiation, Dynamic DNS Relay Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,29 cm x 14 cm x 4,4 cm

bintec elmeg M2: SME WLAN ROUTER W/1XCOMBO Router Switch GE 1X25 GBE 4XGE SWITCH DUAL

Produktbeschreibung:

SME WLAN Router mit 1x Combo GE + 1x 2,5GbE +
4x GE switch + WLAN dual radio 802.11.ax/ac/n/b/g MIMO2x2,
Basis Performance bis zu 600Mbit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Router – 4–Port–Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, IPSec, ARP, FTP, DHCPv6, SFTP, HTTPs
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, IGMPv2, HSRP, IGMP, VRRP, PIM–SM, IGMPv3, OSPFv3, MSDP, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRF, MP–BGP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH, SCP, ICMP, TACACS+, LDAP, RADIUS, Syslog, SLAAC
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, MD5, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, SHA–2, DES–56, 3DES–168
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, TACACS+, LDAP
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Low–latency queuing (LLQ), Class–Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP–Server, Reset–Taste, DHCP–Relais, NetFlow, DHCP–Client, Zero Touch Auto Provisioning, Generic Routing Encapsulation (GRE), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), NTP–Klient, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), Proxy ARP, Cisco IOS IP Service–Level Agreements (IPSLA), Telnet–Server, Telnet–Client, DynDNS, 2x2 MIMO–Technologie, IPv4 und IPv6 Dual–Stack, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Priority Queuing (PQ), Path Maximum Transmission Unit (MTU) Discovery, Generierung von Certificate Signing Request (CSR), Auto Negotiation, Dynamic DNS Relay
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6, X.509 v3
RAM
1 GB
Flash–Speicher
4 GB
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, Link/Aktivität
IP–Telefonie
VoIP–Protokolle
H.323, SCCP, SIP, SRTP, UA–NOE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10/100/1G Ethernet – RJ–45/SFP ¦ WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ LAN: 4 x 10/100/1G Ethernet – RJ–45 ¦ Konsole: 1 x RS–232
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Maße und Gewicht
Breite
25,29 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C

Weitere Suchbegriffe: wlan router, bintec elmeg router, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 387,52*
€ 438,27*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 412,01*
€ 467,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,49*
€ 552,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,01*
€ 490,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.