Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RX2540 M7 16X2.5/ERP LOT9 CONF. 2 XEON GOLD 6426Y/INDEPENDENT MODE/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu RX2540 M7 16X2.5/ERP LOT9 CONF. 2 XEON GOLD 6426Y/INDEPENDENT MODE/
Fujitsu RX2540 M7 16X2.5/ERP LOT9 CONF. 2 XEON GOLD 6426Y/INDEPENDENT MODE/
Artikel-Nr.:
     7405B-999611290
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2547SC300IN
EAN/GTIN:
     4065221940050
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu RX2540 M7 16X2.5/ERP LOT9 CONF. 2 XEON GOLD 6426Y/INDEPENDENT MODE/

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Rack-Montage - Xeon Gold 6426Y 2,5 GHz - 32 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Services im Bundle: 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service Höhe (Rack-Einheiten): 2U Lokalisierung: Region: Europa Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Gold 6426Y / 2,5 GHz (, bis zu 4,1 GHz, (16 Kerne) Cache-Speicher: 37.5 MB Cache pro Prozessor: 37.5 MB RAM: 32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: RAID (Fujitsu PRAID EP 3258-16i LP); SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Software inbegriffen: iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,5 cm x 80 cm x 8,69 cm

Fujitsu RX2540 M7 16X2.5/ERP LOT9 CONF. 2 XEON GOLD 6426Y/INDEPENDENT MODE/

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 32 · Anzahl LAN /
Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0:
6 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 8 TB · Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz · Arbeitsspeicher /
Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32
GB · Betriebssystem /
Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität:
0 GB · Festplatte 2 Kapazität: 0 GB · Herstellerfarbe:
Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk
· Leistung Netzteil: 900 W · Modell PCs: PRIMERGY
RX2540 M7 · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten:
Ohne HDD,TPM–Modul · Produktabmessung,
Breite: 435 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.9
mm · Produktabmessung,
Tiefe: 800 mm · Prozessor: Intel® Xeon® Gold 6426Y
Prozessor (37,5 MB Cache,
2,50 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor /
Cache: 37.5 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor /
Model: 6426Y · Prozessor / Serie: Intel® Xeon
Gold · Prozessor /
Taktfrequenz: 2,5 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz
(max.): 4,1 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · SSD
2 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.0,VGA,RJ45 Management–Port · Schnittstellen:
VGA: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software
im Lieferumfang: iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
· Weitere technische Daten: Formfaktor:
Rack–Montage – 2U

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Services im Bundle
3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor–Ort–Service
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 2U
Integrierte Peripheriegeräte
6 Lüfter
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
16
Lokalisierung
Region: Europa
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon Gold 6426Y
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,1 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Chipsatz
Intel C741
Cache–Speicher
Installierte Größe
37.5 MB
Cache pro Prozessor
37.5 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 8 TB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Memory Mirroring, Independent Memory Mode, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double–Device Data Correction (ADDDC)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Name des Speicher–Controllers
Fujitsu PRAID EP 3258–16i LP
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Puffergrösse
8 GB
Massenspeicher–Controller (2.)
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote–Management–Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Leistungsmerkmale
PXE–Support
Produktzertifizierungen
OCP 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz
2 PCIe 5.0 x8 ¦ 4 PCIe 5.0 x16 – Low Profile ¦ 1 PCIe 4.0 x16 – Low Profile
Schnittstellen
6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
iRMC Advanced Pack, Rack–Montagekit QRL mit CMA
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, CCC, ICES–003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000–3–2, EAC, NMB–3 Class A, RCM, ErP Lot 9, NRTLc/us
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200–240 V
Gestellte Leistung
900 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Effizienz
96%
Betriebssystem / Software
Software
iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
48,25 cm – 80 cm – 8,69 cm – mit Frontblende
Breite
43,5 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
8,69 cm
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 85% (nicht–kondensierend)
Geräuschentwicklung
41.9 dBA

Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, Server Computer, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 5.199,69*
€ 5.445,96*
Frei Haus
ab € 5.309,69*
€ 5.558,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.428,07*
€ 5.693,41*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 5.472,51*
€ 5.725,73*
Frei Haus
ab € 5.511,48*
€ 5.797,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.725,73*
€ 6.813,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.676,74*
€ 6.755,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.537,79*
€ 6.589,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.472,51*
€ 6.512,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.