Good Connections Qi Wireless Charging Pad 15W für USB-Desktop-Schnellladestation
Artikeldetails:
- Typ: Sonstiges Notebookzubehör Farbe: Weiß
Good Connections Qi Wireless Charging Pad 15W für USB–Desktop–Schnellladestation
Produktbeschreibung:
Dieses Qi Wireless Charging Pad ist ein optionales
Zubehör für die Good Connections® USB–Schnellladestation
(Hersteller Nr.
PCA–D006W / EAN: 7405–4014617405–9842728) und erweitert
diese um ein kabelloses Lademodul.
Es unterstützt kabelloses Schnelladen von entsprechend
ausgestatteten Smartphones und Tablets mit bis zu 15W.
Es ist in zwei Varianten zum rechts– bzw. linksseitigem
Anschluss an die Good Connections® USB–Schnellladestation
erhältlich:
– Linksseitig: Hersteller–Nr. PCA–D006WQL / EAN:
7405–4014617405–9842735
– Rechtsseitig: Hersteller–Nr. PCA–D006WQR / EAN:
7405–4014617405–9842742
Output Qi Wireless Charging Pad:– DC 5V / 9V
– Max. Leistung: 15W
Farbe: Weiß
Abmessungen: 93x93x33 mm
Gewicht: 98 g
Hinweise:Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen
Hardware und kann je nach verwendetem Endgerät abweichen.
Um das kabellose Laden nutzen zu können muss ihr
Gerät Qi Wireless Charging unterstützen.
Bitte beachten Sie, dass Hüllen das kabellose
Laden beeinträchtigen können.
Bei Verwendung von Metallplatten oder Magneten
am zu ladenden Gerät darf das kabellose Laden
nicht verwendet werden.
Der Gebrauch Ihres Gerätes während des Ladevorgangs
oder ungenaues Platzieren kann zu einer schlechteren Ladeleistung,
Geräuschentwicklung und zu höheren Temperaturen führen.
Technische Details:
Allgemeines
Typ
Sonstiges Notebookzubehör
Kompatibilität
Kompatible Modelle
Good Connections PCA–D006W
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
93 x 93 x 33 mm