Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGFLEX 200HP Device only Firewall Router 5 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGFLEX 200HP Device only Firewall Router 5 Gbps Power over Ethernet
ZyXEL USGFLEX 200HP Device only Firewall Router 5 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999608375
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622795
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

ZyXEL USGFLEX 200HP Device only Firewall Router 5 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 200HP - Firewall - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Firewall Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 5 Gbps
    VPN-Durchsatz: 1,2 Gbit/s
    IPS-Durchsatz: 2 Gbps
    Anti-Malware-Durchsatz: 1,5 Gbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 1,5 Gbit/s Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 600000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 100
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 50
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 50
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
    Gleichzeitige Anmeldungen: 200 Zubehör im Lieferumfang: Netzkabel Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,2 cm x 18,7 cm x 3,6 cm Gewicht: 1,52 kg

ZyXEL USGFLEX 200HP Device only Firewall Router 5 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Port–Flexibilität – Multi–G und PoE+Die Firewall
bietet Software–definierte Ports – mit denen Sie
jeden Port flexibel konfigurieren und an Ihre
Anforderungen (WAN oder LAN) anpassen können.
Die USG FLEX 200H hat 6 Ports mit 1 Gbit/s und
2 Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von 2,5 Gbit/s.
Die USG FLEX 200HP hat einen 30W PoE+–Port integriert*1
– um die Stromversorgung von z.B.
WLAN Access Points und VoIP–Telefonen zu erleichtern.
Ein Switch oder Netzteil wird dann nicht benötigt
– was die Komplexität und Installationskosten
reduziertDie USG FLEX H–Serie bietet sicheren
und schnellen Schutz – schnelles Virtual Private
Network (VPN) und Unified Threat Management (UTM).
Es ist ein mehrschichtiger Ansatz zum Schutz der
Firewall – der Netzwerkinfrastruktur und der Benutzer.
Er basiert auf der leistungsstarken Hardware von
Zyxel und der hochmodernen AI Security Cloud–Architektur.Ultrahohe
LeistungUltra–Hochleistung dank unserer Multi–Core–Hardware
der nächsten Generation und der Fastpath–Technologie
– die eine äußerst effiziente Datenverarbeitung ermöglicht.
Mit der USG FLEX H–Serie wird die Leistung um
das Dreifache gesteigert und die CPU–Auslastung
optimiert – um den Anforderungen anspruchsvoller
und schneller Netzwerke gerecht zu werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
27,2 cm
Tiefe
18,7 cm
Höhe
3,6 cm
Gewicht
1,52 kg
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DDNS, SMTP, POP3, FTP, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SSH, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DHCP
Cloud–verwaltet
Ja
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 5 Gbps
VPN–Durchsatz: 1,2 Gbit/s
IPS–Durchsatz: 2 Gbps
Anti–Malware–Durchsatz: 1,5 Gbit/s
Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 1,5 Gbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–600000
Simultane IPSec VPN–Tunnel: 100
Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 50
Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 50
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Gleichzeitige Anmeldungen: 200
Leistungsmerkmale
Anti–Malware–Schutz, Application Patrol, Device Insight, Intrusion Prevention System (IPS), Sandboxing, SecuReporter, Web Filtering, VPN–Support, 2–Faktor–Authentifizierung, SSL–Inspektion, Routing, Bridge–Modus, Stateful Packet Inspection (SPI), NAT Support, ALG–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, Source & Destination Address, DNS–Filterung, IP–Adressenfilterung, unterstützt CTIRU (Counter–Terrorism Internet Referral Unit), Perfect Forward Secrecy (PFS), Pre–Shared Key (PSK), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), Dead Peer Detection (DPD), SNAT–Unterstützung, DHCP–Client, DHCP–Server, DHCP–Relais, WAN–Lastauswuchtung, WAN–Failover, duale Firmware–Images, Syslog–Unterstützung, Traffic Monitoring
Verschlüsselungsalgorithmus
IKEv2, SSL, TLS 1.3, DES, Dreifach DES, 256–Bit–AES, MD5, SHA–1, 512–Bit SHA–2
Authentifizierungsmethode
X.509–Zertifikate
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase–T – RJ–45
6 x 1000Base–T – RJ–45
1 x USB 3.0 – Type A
1 x Konsole – RJ–45
1 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
Kennzeichnung
FCC Part 15 Class B, EMC Class B, RCM Class B, BSMI, EN 62368–1
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
42,7 cm
Transporttiefe
24,7 cm
Transporthöhe
7,3 cm
Transportgewicht
2,68 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel router, wlan router, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 629,82*
€ 680,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,30*
€ 680,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,85*
€ 682,69*
6 Tage
1
€ 6,00*
ab € 636,21*
€ 685,60*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 686,47*
€ 742,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,17*
€ 883,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,58*
€ 874,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,69*
€ 856,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.