Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGFLEX 500H Security Bundle Firewall Router 10 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGFLEX 500H Security Bundle Firewall Router 10 Gbps Power over Ethernet
ZyXEL USGFLEX 500H Security Bundle Firewall Router 10 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999608372
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500H-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937622849
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
zyxel router
hardware-firewall

ZyXEL USGFLEX 500H Security Bundle Firewall Router 10 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 500H - Firewall - Cloud-verwaltet - mit 1 Jahr Security Bundle Gerätetyp: Firewall Services im Bundle: 1 Jahr Security Bundle Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 10 Gbit/s
    VPN-Durchsatz: 2 Gbps
    IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 2,5 Gbit/s Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1000000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 300
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 150
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64
    Gleichzeitige Anmeldungen: 300 Zubehör im Lieferumfang: Netzteil, Netzkabel, Rack-Montage-Kit Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 18,2 cm x 4,35 cm Gewicht: 1,64 kg

ZyXEL USGFLEX 500H Security Bundle Firewall Router 10 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Ultrahohe Firewall/VPN/UTM–LeistungNeues, leistungsstarkes
uOS beschleunigt die Systemreaktionszeit mit benutzerfreundlichem
DesignKI–gestützte Cybersicherheit – Zuverlässiger,
vielschichtiger Schutz vor Cyber–Bedrohungen8
x 1Gb/s Benutzerdefinierte Ports davon 2 x 1/2,5
Gb/s PoE+ 30W 2 x 10 Gb/s 2 x SFP+,
lüfterlosautomatischer Onboarding–Process über
Nebula Cloud–Management–Plattform /
App, in wenigen Minuten onlineSchützt. Sicher.
Schnell. Die USG FLEX H–Serie bietet einen ultrahohen
Firewall–/UTM–/VPN–Durchsatz mit Multi–Gig–PoE+–Schnittstellen,
um Sie für die kommende Multi–Gig–Ära zu rüsten.
Unterstützt durch die Zyxel AI–Cloud bietet sie
mehrschichtigen Schutz,
damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau
genießen können.Ultra–hohe LeistungMit der Multi–Core–Hardware
der nächsten Generation und der Fastpath–Technologie
steigert und optimiert die USG FLEX H–Serie den
Schutz und den Durchsatz des Netzwerkverkehrs.
Sie bieten die beste Leistung und den besten Schutz
für die angeschlossenen Benutzer.Anschlussflexibilität,
Multi–G und PoE+Mit Port–Geschwindigkeitsoptionen
von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s bietet die USG FLEX
H sowohl Hochgeschwindigkeits–Konnektivität als
auch flexible,
softwaredefinierte Ports, mit denen jeder Port
je nach Bedarf (WAN oder LAN) angepasst werden kann.
Die USG FLEX H–Serie bietet bis zu 2 integrierte
30–W–PoE+–Ports,
die die Installation vereinfachen und die Installationskosten senken,
indem sie die Stromversorgung von Geräten direkt
über die USG FLEX H ermöglichen.KI–gestützte CybersicherheitDie
USG FLEX H–Serie nutzt KI–basierte Cloud–Intelligenz
für mehrschichtigen Schutz wie Sandboxing,
Anti–Malware, DNS/IP/URL–Filterung, IPS und Anwendungspatrouillen
am Standort.Unser neues schnelles und leistungsfähiges
uOSMit der USG FLEX H–Serie wird unser neuestes
leistungsstarkes uOS eingeführt.
Es wurde entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen,
die Reaktionszeit des Systems zu minimieren, Konfigurationsänderungen
sofort zu übernehmen und die Verwaltung von Konfiguration
und Sicherheitsrichtlinien mit einem neuen,
intuitiven User Experience (UX) Design zu optimieren.Problemlose
Netzwerkverwaltung mit Nebula Mit der USGFLEX
H–Serie können Sie dank des automatischen Onboarding–Prozesses über Nebula,
die Cloud–Management–Plattform/App von Zyxel Network,
in wenigen Minuten loslegen. Hochsicherer mehrschichtiger
SchutzDer mehrschichtige Schutz blockiert sowohl
interne als auch externe bösartige Bedrohungen
und unangemessenes Benutzerverhalten.
Schränken Sie mit unserem branchenführenden DNS–Filter
risikobehaftete Anwendungen oder den Webzugriff
innerhalb Ihres Netzwerks ein,
indem Sie blinde Flecken im gesamten verschlüsselten
Datenverkehr beseitigen,
ohne dass eine SSL–Inspektion erforderlich ist.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Services im Bundle
1 Jahr Security Bundle
Breite
30 cm
Tiefe
18,2 cm
Höhe
4,35 cm
Gewicht
1,64 kg
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, SMTP, FTP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP
Cloud–verwaltet
Ja
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 2 Gbps ¦ IPS–Durchsatz: 3,5 Gbit/s ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 2,5 Gbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–1000000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 300 ¦ Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 150 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 300
Leistungsmerkmale
Routing, NAT Support, VPN–Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), IP–Adressenfilterung, Anti–Malware–Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, DHCP–Relais, DHCP–Client, duale Firmware–Images, WAN–Lastauswuchtung, Web Filtering, Pre–Shared Key (PSK), Perfect Forward Secrecy (PFS), SSL–Inspektion, Traffic Monitoring, Application Patrol, DNS–Filterung, Bridge–Modus, Source & Destination Address, 2–Faktor–Authentifizierung, SecuReporter, Sandboxing, Device Insight, unterstützt CTIRU (Counter–Terrorism Internet Referral Unit)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SSL, SHA–1, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode
X.509–Zertifikate
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase–T – RJ–45 ¦ 2 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W ¦ 8 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x Konsole – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit, Netzkabel, Netzteil
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
Kennzeichnung
BSMI, FCC Part 15 A, EMC Class A, EN 62368–1, RCM Class A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
14,9 cm
Transporthöhe
24,4 cm
Transportgewicht
2,93 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.024,29*
€ 1.030,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 961,93*
€ 1.038,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,12*
€ 1.038,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,44*
€ 1.043,51*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.048,62*
€ 1.131,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,06*
€ 1.345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,52*
€ 1.341,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,74*
€ 1.297,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,32*
€ 1.271,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,62*
€ 1.247,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.